| |
|
| Artikel-Nr.: 380-K72505365-1338-3XL Herst.-Nr.: 7250 5365-1338-3XL EAN/GTIN: 4053813451718 |
| |
|
| | |
| Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Materialgewicht: ca. 270 g/m²
FUNKTION: - 2 Napoleontaschen mit Reißverschluss - 2 Seitentaschen mit Druckknopf - Stifttasche an Brusttasche rechts - Links: Innentasche mit Klette - Abgedeckter Front-Reißverschluss mit Blende, Druckknopf und Bart- und Kinnschoner - Steh-/Umlegekragen - Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
DESIGN: - Körperbetonter Schnitt - EasyBrand-Brusttasche für leichtere Individualisierung - Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz an Vorder- und Rückteil, Schultereinsatz - Reißverschlüsse: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen - Reflex-Elemente: an vorderer und hinterer Schulter
Die neue Produktlinie KÜBLER ACTIVIQ passt sich jeder Arbeitssituation perfekt an. Woran das liegt? Ganz einfach: Das Gewebe mit nur ca. 270 g/m² ist besonders angenehm zu tragen und dank der Materialmischung auch noch super pflegeleicht. KÜBLER ACTIVIQ gibt es sowohl für Männer als auch für Frauen., Farbe oliv/schwarz-6699, Größe 3XL Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Schreiner & Tischler | Bekleidung Ausstattungsbesond.: | Reflexbiesen | Bekleidung Hauptmaterial: | Mischgewebe | Hersteller: | 70226 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: arbeitsweste, 7250, ACTIVIQ, Form, Kübler |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 48,08* | € 62,28* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,31* | € 62,31* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,07* | € 64,61* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 47,28* | € 66,38* | | | | Lager 380 | | | | | | € 4,95* | ab € 56,15* | € 72,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|