Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Damen Kasack Langarm, Größe 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Damen Kasack Langarm
Artikelbild: Leiber Damen Kasack Langarm
Artikel-Nr.:
     380-L08-2434-48
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     08/2434/01-48
EAN/GTIN:
     4016364162151
Suchbegriffe:
Kasack
Kasak
Komfortkasack
kasack weiß
Farbe: weiß, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht: ca. 190 g/m²
Länge: Größe 38 = ca. 85 cm

Produkteigenschaften:
- 2 Seitentaschen und 1 Brusttasche mit aufgesetztem Satinband
- Druckknopfverschluss
- komfortable Seitenschlitze
- 60°C - Normalwaschgang
- Industriewäsche geeignet

Einsatzbereiche:
Stationsbekleidung: Medizin und Pflege, Größe 48
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Medizin & Pflege
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Farbe:
weiß
Hersteller:
70073
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: kasack, Damen, Farbe:, Langarm,, Leiber, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.