Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Damen Kasack kurzarm, Farbe 64-beere, Größe 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Damen Kasack kurzarm
Artikelbild: Leiber Damen Kasack kurzarm
Artikelbild: Leiber Damen Kasack kurzarm
Artikel-Nr.:
     380-L08-2549-1025-40
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     08/2549-1025-40
EAN/GTIN:
     4016364202949
Suchbegriffe:
Kasack
Kasak
Komfortkasack
leiber kasack beere
Farbig, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht: ca. 190 g/m²
Länge: Größe 38 = ca. 75 cm

Produkteigenschaften:
- Druckknopfleiste
- 2 Seiten- und 1 Brusttasche
- 1 Piepertasche
- Seitenschlitze
- 95°C - Normalwaschgang
- Industriewäsche geeignet

Einsatzbereiche:
Stationsbekleidung: Medizin und Pflege., Farbe 64-beere, Größe 40
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Medizin & Pflege
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: kasack, leiber kasack, 1/2, Arm, Damen, Hosenkasack, Leiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.