| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 380-L08-2549-1025-42 Herst.-Nr.: 08/2549-1025-42 EAN/GTIN: 4016364202956 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Materialgewicht: ca. 190 g/m²
- Druckknopfleiste - 2 Seiten- und 1 Brusttasche - 1 Piepertasche - Seitenschlitze - Länge: Gr. 38 = ca. 75 cm - bis 95°C waschbar, pflegeleicht - Clean-Dress - Industriewäsche geeignet!, Farbe 64-beere, Größe 42 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abteilung: | Damen | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Medizin & Pflege | Bekleidung Hauptmaterial: | Mischgewebe | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |