Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Damen Hosenkasack 1/2 Arm, Farbe 67-dunkelrosa, Größe 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Damen Hosenkasack 1/2 Arm
Artikelbild: Leiber Damen Hosenkasack 1/2 Arm
Artikelbild: Leiber Damen Hosenkasack 1/2 Arm
Artikel-Nr.:
     380-L08-2549-1163-42
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     08/2549-1163-42
EAN/GTIN:
     4016364203045
Suchbegriffe:
Kasack
Kasak
Komfortkasack
kasak 42 leiber
Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht: ca. 190 g/m²

- Druckknopfleiste
- 2 Seiten- und 1 Brusttasche
- 1 Piepertasche
- Seitenschlitze
- Länge: Gr. 38 = ca. 75 cm
- bis 95°C waschbar, pflegeleicht
- Clean-Dress - Industriewäsche geeignet!, Farbe 67-dunkelrosa, Größe 42
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Medizin & Pflege
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: kasack, leiber kasack, 1/2, Arm, Damen, Hosenkasack, Leiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.