Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Damen Kasack Kurzarm, Farbe 32-lobster red, Größe 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Damen Kasack Kurzarm
Artikelbild: Leiber Damen Kasack Kurzarm
Artikelbild: Leiber Damen Kasack Kurzarm
Artikel-Nr.:
     380-L08-2549-1515-42
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     08/2549-1515-42
EAN/GTIN:
     4016364087928
Suchbegriffe:
Kasack
Kasak
Komfortkasack
kasacks rot
Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht: ca. 190 g/m²
Länge: Größe 38 = ca. 75 cm

Produkteigenschaften:
- Druckknopfleiste
- 2 Seiten- und 1 Brusttasche
- 1 Piepertasche
- Seitenschlitze
- 95°C - Normalwaschgang
- Industriewäsche geeignet

Einsatzbereiche:
Stationsbekleidung: Medizin und Pflege, Farbe 32-lobster red, Größe 42
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Medizin & Pflege
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Hersteller:
70073
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: kasack, Damen, Kurzarm, Leiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.