| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 380-L08-2789-1511-34 Herst.-Nr.: 08/2789-1511-34 EAN/GTIN: 4016364287830 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Farbig, Material: 50% Baumwolle, 50% Polyester Materialgewicht: ca. 150g/m²
- sehr leichtes und softes Gewebe - 2 Seitentaschen - 1 Brusttasche - verdeckte Druckknopfleiste - atmungsaktive Stretcheinsätze aus Piqué-Gewebe aus TENCEL™ Lyocellfasern in Seitenpassen - Seitenschlitze - Länge: Gr. 38 = ca. 75 cm - bis 70°C waschbar, pflegeleicht - Clean-Dress - Indrustriewäsche geeignet!, Farbe 7101-maigrün/weiß, Größe 34 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abteilung: | Damen | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Medizin & Pflege | Bekleidung Hauptmaterial: | Mischgewebe | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |