Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Damen Kasack 3/4 Arm, Größe 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Damen Kasack 3/4 Arm
Artikelbild: Leiber Damen Kasack 3/4 Arm
Artikelbild: Leiber Damen Kasack 3/4 Arm
Artikel-Nr.:
     380-L08-347-36
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     08/347/01-36
EAN/GTIN:
     4016364001306
Suchbegriffe:
Kasack
Kasak
Komfortkasack
kasack weiß
Farbe: weiß, Material: 50% Baumwolle, 50% Polyester
Materialgewicht: ca. 210 g/m²
Länge: Größe 38 = ca. 82 cm

Produkteigenschaften:
- 2 Seiten- und 1 Brusttasche
- Druckknopfverschluss in Knopfoptik
- Rückenriegel
- Schulterpasse
- tailliert und figurbetont
- Zierschlaufe an Ärmelabschluss und Rückenriegel
- Seitenschlitze
- pflege- und bügelleicht
- Teilungsnähte
- 95°C - Normalwaschgang
- Industriewäsche geeignet

Einsatzbereiche:
Stationsbekleidung: Medizin und Pflege, Größe 36
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Medizin & Pflege
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Farbe:
weiß
Hersteller:
70073
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: kasack, 3/4, Arm,, Damen, Farbe:, Leiber, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.