Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Damen Kasack Kurzarm, Farbe 05-weiß/hellblau, Größe 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Damen Kasack Kurzarm
Artikelbild: Leiber Damen Kasack Kurzarm
Artikelbild: Leiber Damen Kasack Kurzarm
Artikel-Nr.:
     380-L08-559-316-50
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     08/559-316-50
EAN/GTIN:
     4016364125064
Suchbegriffe:
Kasack
Kasak
Komfortkasack
kasack weiß
Material: 65% Baumwolle, 35% Polyester
Materialgewicht: ca. 200 g/m²
Länge: Größe 38 = ca. 78 cm

Produkteigenschaften:
- Druckknopfverschluss
- 2 Seitentaschen
- Reverskragen
- Schlitz im Rückenteil
- Webstreifen
- 60°C - Normalwaschgang
- Industriewäsche geeignet, Farbe 05-weiß/hellblau, Größe 50
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Gastro
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Hersteller:
70073
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: kasack, Damen, Kurzarm, Leiber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,69*
€ 47,24*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 35,92*
€ 47,56*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.