Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Longkasack ohne Arm, Farbe 27-caribic-blau, Größe 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Longkasack ohne Arm
Artikelbild: Leiber Longkasack ohne Arm
Artikelbild: Leiber Longkasack ohne Arm
Artikel-Nr.:
     380-L09-1246-1011-40
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     09/1246-1011-40
EAN/GTIN:
     4016364156877
Suchbegriffe:
Kasack
Kasak
Komfortkasack
kasack leiber blau
Material: 65% Baumwolle, 35% Polyester
Materialgewicht: ca. 190 g/m²

- 2 Seitentaschen
- Teilungsnähte
- schmuckvoller farbiger Besatz an Tasche und Schulter
- Rundsaum
- Länge: ca. 83 cm
- waschbar bis 60°C, Farbe 27-caribic-blau, Größe 40
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Gastro
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: kasack blau, kasack, Arm, Leiber, Longkasack, ohne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,45*
€ 23,31*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 16,59*
€ 23,52*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.