Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Damen Kasack ohne Arm, Farbe rot, Größe 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Damen Kasack ohne Arm
Artikelbild: Leiber Damen Kasack ohne Arm
Artikelbild: Leiber Damen Kasack ohne Arm
Artikelbild: Leiber Damen Kasack ohne Arm
Artikel-Nr.:
     380-L09-390-217-54
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     09/3900-217-54
EAN/GTIN:
     4016364193766
Suchbegriffe:
Kasack
Kasak
Komfortkasack
kasacks rot
Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht: ca. 215 g/m²
Länge: Größe 38 = ca. 88 cm

Produkteigenschaften:
- Seitentaschen
- Biesenstepperei an Taschen und Schulter
- Druckknopfverschluss
- Rückenspange
- 95°C - Normalwaschgang
- Industriewäsche geeignet, Farbe rot, Größe 54
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Gastro
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Hersteller:
70073
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: kasack, Arm, Damen, Leiber, ohne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 20,03*
€ 27,69*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 20,27*
€ 27,99*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.