| |
|
| Artikel-Nr.: 380-L12-8790-19-54 Herst.-Nr.: 12/8790-19-54 EAN/GTIN: 4016364132284 |
| |
|
| | |
| Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Materialgewicht: 215 g/m²
- 6-Loch Knopfreihe - Ärmeltasche - breite Umschlagmanschetten - Industriewäsche geeignet - waschbar bei 95°C - Normalwaschgang
Kugelknöpfe sind nicht im Lieferumfang enthalten., Farbe 21-bordeaux, Größe 54 Weitere Informationen: | | Abteilung: | Damen|Herren | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Food|Gastro | Bekleidung Hauptmaterial: | Mischgewebe | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bäckerjacke, Koch-Hemd, Koch-Jacke, Kochhemd, Kochjacke, kochjacke leiber größe 54, herren kochjacke, leiber kochhemd, Damen/-Herren, Langarm, Leiber |
| | |
| |