Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Damen/-Herren Kochjacke Langarm, Farbe 10-schwarz, Größe 62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Damen/-Herren Kochjacke Langarm
Artikelbild: Leiber Damen/-Herren Kochjacke Langarm
Artikelbild: Leiber Damen/-Herren Kochjacke Langarm
Artikel-Nr.:
     380-L12-8790-9-62
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     12/8790-9-62
EAN/GTIN:
     4016364133403
Suchbegriffe:
Damen-Kochjacke
Damenkochjacke
Herren-Kochjacke
Herrenkochjacke
Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht: 215 g/m²

- 6-Loch Knopfreihe
- Ärmeltasche
- breite Umschlagmanschetten
- Industriewäsche geeignet
- waschbar bei 95°C - Normalwaschgang

Kugelknöpfe sind nicht im Lieferumfang enthalten., Farbe 10-schwarz, Größe 62
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen|Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Food|Gastro
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,32*
€ 40,17*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,38*
€ 40,37*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.