Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE-Schnellverschlußbeutel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: LDPE-Schnellverschlußbeutel
Artikelbild: LDPE-Schnellverschlußbeutel
Artikel-Nr.:
     380-P-1374
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250348930897
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
druckverschlussbeutel 50 my 25,0 x ...
250 x 350 x 0,05 mm, mit Schreibfeld, unsteril mit weißem Schriftfeld für Verpackungen und Bemusterung

Farbe: transparent
Stärke: 0,050mm
Größe: 250 x 350mm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: druckbandbeutel, druckverschlussbeutel 50µ, 0,05, 250, 350, LDPE-Schnellverschlußbeutel, Schreibfeld, mit, mm,, x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,076*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,05076* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,228*
€ 9,79132
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,648*
€ 9,10112
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,706*
€ 7,98014
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,526*
€ 7,76594
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,286*
€ 7,48034
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,076*
€ 6,04044
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 4,161*
Ähnlich
k.A.
ab € 3,78*
Ähnlich
k.A.
ab € 3,383*
Ähnlich
k.A.
ab € 5,239*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.