Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE-Schnellverschlußbeutel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: LDPE-Schnellverschlußbeutel
Artikelbild: LDPE-Schnellverschlußbeutel
Artikel-Nr.:
     380-P-1373
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250348930910
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
druckverschlußbeutel 180x250 mm 50 ...
180 x 250 x 0,05 mm, mit Schreibfeld, unsteril mit weißem Schriftfeld für Verpackungen und Bemusterung

Farbe: transparent
Stärke: 0,050mm
Größe: 180 x 250mm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: druckbandbeutel, druckbandbeutel 180 x 250 mm, 0,05, 180, 250, LDPE-Schnellverschlußbeutel, Schreibfeld, mit, mm,, x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,383*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,03383* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,773*
€ 6,86987
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,183*
€ 6,16777
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,103*
€ 6,07257
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,403*
€ 5,23957
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,233*
€ 5,03727
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,383*
€ 4,02577
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 19,22*
Ähnlich
k.A.
ab € 3,78*
Ähnlich
k.A.
ab € 2,859*
Ähnlich
k.A.
ab € 2,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.