Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Folien, Beutel, Säcke
>
Beutel
>
Druckverschlussbeutel
>
Artikel
LDPE-Schnellverschlußbeutel
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
380-P-1389
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4250348941053
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
druckverschlußbeutel 180x250 mm 50 ...
180 x 250 x 0,05 mm, unsteril
für Verpackungen und Bemusterung
Farbe: transparent
Stärke: 0,050mm
Größe: 180 x 250mm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Beutel (Packmittel)
>
Beutel (Kunststoff, Packmittel)
>
Flachbeutel (Kunststoff, Packmittel)
Weitere Suchbegriffe:
druckbandbeutel
,
druckbandbeutel 180 x 250 mm
,
0,05
,
180
,
250
,
LDPE-Schnellverschlußbeutel
,
mm
,
x
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,859*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,02859* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,602*
€ 5,47638
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,102*
€ 4,88138
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,012*
€ 4,77428
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,992*
€ 4,75048
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 3,769*
€ 4,48511
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,579*
€ 4,25901
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,859*
€ 3,40221
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LDPE-Flachbeutel, 160 x 250 x 0,10 mm
k.A.
ab € 3,819*
Ähnlich
LDPE-Schnellverschlußbeutel
k.A.
ab € 3,383*
Ähnlich
LDPE-Schnellverschlußbeutel
k.A.
ab € 4,074*
Ähnlich
LDPE-Schnellverschlußbeutel
k.A.
ab € 2,273*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen