Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE-Schnellverschlußbeutel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: LDPE-Schnellverschlußbeutel
Artikelbild: LDPE-Schnellverschlußbeutel
Artikel-Nr.:
     380-P-1394
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250348917287
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
druckverschlussbeutel 50 my 30 x 40...
300 x 400 x 0,05 mm, unsteril
für Verpackungen und Bemusterung
Farbe: transparent
Stärke: 0,050mm
Größe: 300 x 400mm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: druckbandbeutel, druckbandbeutel 300 x 400mm, 0,05, 300, 400, LDPE-Schnellverschlußbeutel, mm, x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,071*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,07071* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,566*
€ 12,57354
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,176*
€ 12,10944
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,956*
€ 11,84764
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,111*
€ 10,84209
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,881*
€ 10,56839
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,071*
€ 8,41449
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 2,731*
Ähnlich
k.A.
ab € 5,066*
Ähnlich
k.A.
ab € 5,209*
Ähnlich
k.A.
ab € 6,587*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.