Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bekina Boots Steplite EasyGrip Stiefel S4 weiß/bla, Größe 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Bekina Boots Steplite EasyGrip Stiefel S4 weiß/blau
Artikelbild: Bekina Boots Steplite EasyGrip Stiefel S4 weiß/blau
Artikelbild: Bekina Boots Steplite EasyGrip Stiefel S4 weiß/blau
Artikelbild: Bekina Boots Steplite EasyGrip Stiefel S4 weiß/blau
Artikelbild: Bekina Boots Steplite EasyGrip Stiefel S4 weiß/blau
Artikelbild: Bekina Boots Steplite EasyGrip Stiefel S4 weiß/blau
Artikelbild: Bekina Boots Steplite EasyGrip Stiefel S4 weiß/blau
Artikelbild: Bekina Boots Steplite EasyGrip Stiefel S4 weiß/blau
Artikel-Nr.:
     380-P230-1053-37
Hersteller:
     Bekina
Herst.-Nr.:
     PAN3P/1053AZ124-37
EAN/GTIN:
     5412684019936
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach EN ISO 20345:2011 S4 CI SRC, Obermaterial: Neotane (proprietäre Polyurethan-Mischung)
Zehenschutzkappe: Stahl
Futter: PU
Sohle: Neotane (proprietäre Polyurethan-Mischung)
Fußbett: Gewebtes Textil, Nadelfilz und Gel-Latex

Besonderheiten:
- Kälte isolierend bis -20°C
- Die Stiefel sind wärmeisolierend und halten die Füße mit ihrer selbstregulierenden Thermo-Innenschicht angenehm warm
- Die starke und undurchdringliche Außenschicht der Stiefel bietet optimalen Schutz und Wasserdichtigkeit

Eigenschaften:
- leitergriffigkeit in der Lauffläche der Stiefel für zusätzliche Sicherheit
- flexibeles Material, eben bei niedrige Temperaturen
- übliche Passform
- hervorragender Griff, sogar auf nassen und öligen Fußboden (SRC zertifiziert)
- beständig gegen Öle oder Fette, Dünger und Chemikalien
- lassen sich leicht reinigen und desinfizieren
- PVC frei
- Inkl. RFID
- Verwendbarer Einlagetyp: NS + LMH

Die Steplite Easygrip (Steplite Food) Stiefel sind ideal für die Lebensmittelbranche: extrem einfach zu reinigen und zu desinfizieren. Die isolierenden und feuchtigkeitsabsorbierenden Einlegesohlen sorgen dafür, dass Ihre Füße immer schön warm und trocken bleiben.

Empfohlen vom Bundesverband der Lebensmittelkontrolleure Deutschlands e. V., Größe 37
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|CI|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
PU
Schuhe Schutzkappe:
Stahl
Schuhe Schutzklasse:
S4
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Stiefel
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 36,58*
€ 50,46*
Lager 380
10
€ 4,95*
ab € 34,44*
€ 52,19*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 52,19*
€ 62,11
pro Paar
ab 2 Paar
€ 51,65*
€ 61,46
pro Paar
ab 5 Paar
€ 49,24*
€ 58,60
pro Paar
ab 10 Paar
€ 45,13*
€ 53,70
pro Paar
ab 20 Paar
€ 43,39*
€ 51,63
pro Paar
ab 25 Paar
€ 42,09*
€ 50,09
pro Paar
ab 50 Paar
€ 39,49*
€ 46,99
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 34,44*
€ 40,98
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.