Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Schürze weiß LEDOLIN M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: PU-Schürze weiß LEDOLIN M
Artikelbild: PU-Schürze weiß LEDOLIN M
Artikel-Nr.:
     380-SF1367
Hersteller:
     Securesse
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250348914293
Suchbegriffe:
Lebensmittel-Schürze
Lebensmittelhygiene-Schürze
Lebensmittelhygieneschürze
Lebensmittelschürze
100 x 120 cm, 350 my, Material: 100% Polyurethan

- ideal für die Lebensmittelindustrie
- resistent gegen tierische Öle und Fette
- besonders hygienisch durch extrem glatte Oberfläche
- geschmeidig, leicht und komfortabel
- mit verschweißten Verstärkungen
- verstellbares und auswechselbares Nackenband aus hygienischem Gummischürzenmaterial, Klappschnallen zur Schnelljustierung

Farbe: weiß
Stärke: 350my
Größe: 100 x 120cm
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren|Damen
Farbe:
weiß
Hersteller:
70051
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 100, 120, 350, LEDOLIN, M, PU-Schürze, cm,, my, weiß, x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.