Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Schürze weiß LEDOLIN L90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: PU-Schürze weiß LEDOLIN L90
Artikelbild: PU-Schürze weiß LEDOLIN L90
Artikel-Nr.:
     380-SF1397
Hersteller:
     Securesse
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250348917157
Suchbegriffe:
Lebensmittel-Schürze
Lebensmittelhygiene-Schürze
Lebensmittelhygieneschürze
Lebensmittelschürze
90 x 120 cm, 300 my, Material: 100% Polyurethan

- ideal für die Lebensmittelindustrie
- resistent gegen tierische Öle und Fette
- besonders hygienisch durch extrem glatte Oberfläche
- geschmeidig, leicht und komfortabel
- mit verschweißten Verstärkungen
- verstellbares und auswechselbares Nackenband aus hygienischem Gummischürzenmaterial, Klappschnallen zur Schnelljustierung

Farbe: weiß
Stärke: 300my
Größe: 90 x 120cm
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren|Damen
Farbe:
weiß
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: securesse lebensmittelschürze, lebensmittel schürze, 120, 300, 90, L90, LEDOLIN, PU-Schürze, cm,, my, weiß, x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.