Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlnetz CUTGUARD bluetouch Schnittschutzhandschu, Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Stahlnetz CUTGUARD bluetouch Schnittschutzhandschuh
Artikelbild: Stahlnetz CUTGUARD bluetouch Schnittschutzhandschuh
Artikel-Nr.:
     380-SF400927-M
Hersteller:
     Stahlnetz
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015149092720
Suchbegriffe:
Food-Handschuhe
Hygienehandschuh
Hygienehandschuhe
Lebensmittelhandschuh
nach EN 388:2016 (3X4XF), ANSI Cut Level A6, - nach EN 420, EN 388:2016 (3X4XF), ANSI Cut Level A6, Kat. 2
- Dyneema®, 13er Faserdichte
- Material: 41% Polyethylen, 33% Polyester, 19% Glasfaser, 5% Elasthan, 2% sonstige Fasern
- unübertroffene Tasteigenschaften
- verlängertes Bündchen
- blau für bessere Erkennbarkeit
- waschbar bei hohen Temperaturen
- speziell für die Lebensmittelindustrie geeignet und zugelassen
- beidseitig tragbar
- Farbe: blau

Größenkennzeichnung mit farbigen Bündchen:
S - (weiß)
M - (rot)
L - (blau)
XL - (orange), Größe M
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Handschuhe Beschichtung:
unbeschichtet
Handschuhe Material:
Polyethylen|Polyester
Hersteller:
70089
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelhandschuhe, hygienehandschuhe, (3X4XF),, 388:2016, A6, ANSI, CUT-GUARD, Cut, EN, Level, Schnittschutzhandschuh, Stahlnetz, bluetouch, nach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,43*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.