Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Safety Jogger Berufsclog Smooth OB white, Größe 37


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Safety Jogger Berufsclog Smooth OB white
Artikelbild: Safety Jogger Berufsclog Smooth OB white
Artikelbild: Safety Jogger Berufsclog Smooth OB white
Artikelbild: Safety Jogger Berufsclog Smooth OB white
Artikel-Nr.:
     380-SJ073001-37
Hersteller:
     Safety Jogger
Herst.-Nr.:
     073001-37
EAN/GTIN:
     5415132109043
Suchbegriffe:
Herren-Trainingshose
Jogginghose
Trainingshose (Herren)
Küchenschuhe
nach EN ISO 20347:2012 OB ESD A SRA E, Obermaterial: EVA
Sohle: EVA/Gummi
Gewicht: ca. 0,220 kg

Produkteigenschaften:
- metallfrei
- Chemisch und UV-sterilisierbar
- Hygienisch durch wasserdichte und antibakterielle Materialien
- waschbar bis 30°C

Einsatzbereiche:
Gastronomie, Reinigung, Lebensmittel.

Geschlossenes Modell mit hohem Komfort
SMOOTH ist ein Clog mit ESD-Schutz, eine hygienische, wasserdichte Lösung, waschbar bei 30°C und UV-sterilisierbar. Bietet eine schmerzlindernde Körperhaltung, hervorragenden Halt und ist metallfrei., Größe 37
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Hersteller:
70296
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|SRA|E
Schuhe Normen:
EN ISO 20347
Schuhe Obermaterial:
EVA
Schuhe Schutzklasse:
OB
Schuhe Typ:
Berufsschuhe
Schuhform:
Clog
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Lebensmittel Hygiene Schuhe, Arztschuhe, Laborschuhe, Medizin Arbeitsschuhe, Medizin Berufsschuhe, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, küchenschuhe weiß, arztschuhe, küchenschuhe clogs, 20347:2012, A, Berufsclog, E, EN, ESD, ISO, Jogger, OB, SRA, Safety, Smooth, nach, white,
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 27,08*
€ 37,49*
13 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 30,81*
€ 41,19*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.