Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUDAT K32 - KABELSCHERE ť = 32 MM, RATSCHE, OFFENE BAUFORM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BAUDAT K32 - KABELSCHERE ť = 32 MM, RATSCHE, OFFENE BAUFORM
BAUDAT K32 - KABELSCHERE ť = 32 MM, RATSCHE, OFFENE BAUFORM
BAUDAT
Artikel-Nr.:
     381-BD-K32-80-155
Hersteller:
     Baudat
Herst.-Nr.:
     80-155 K32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere
Bitte beachten Sie die Abbildung ist dem Produkt „hnlich.

Details:

  • Kabelschneider für CU- und AL-Kabel, ein- und mehrdr„htig
  • Nicht für Freileitungen (ACSR-Kabel) und Drahtseile geeignet!
  • Besonders geeignet zum Arbeiten auf engstem Raum, z. B. im Schaltschrank, durch offene Bauweise
  • Einhandbedienung durch Ratschenprinzip mit optimierten Übersetzungsverh„ltnis, erm”glicht schrittweises Schneiden im gratfreien Schnitt
  • Geh„rtete Schneiden mit Pr„zisionsschliff, schneiden glatt und sauber ohne zu quetschen
  • MADE IN GERMANY

Technische Daten:

  • Max. Durchmesser: 32 mm
  • Max. Querschnitt: 240 mmý
  • L„nge: 306 mm
  • Gewicht: 900 g
Weitere Suchbegriffe: Ratschen-Kabelschneider, Ratschenkabelschere, Ratschenkabelschneider, baudat kabelschere, kabelschere, Ratschenschere, Ratschenschneider, Baudat, K32, Frontschneider
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,91*
€ 221,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,39*
€ 219,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,75*
€ 212,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,45*
€ 199,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,20*
€ 179,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.