Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Werkstattscheren
>
Kabelschere
>
Hydraulik-Kabelschere
>
Artikel
Akku-hydraulischer Kabelschneider ACSR BCP045G, D=45mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
381-DUB-BCP-045-G-D18V
Hersteller:
Dubuis
Herst.-Nr.:
BCP045G
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kabelschere
Hydraulische Kabelschere
hydraulik kabelschere
Bitte beachten Sie die Abbildung ist dem Produkt „hnlich.
Anwendung
Akku-hydraulischer Schneider bis D=45mm
Zum Schneiden von Freileitungen (ACSR)
Einsetzbar für:
- Aluminium-Stahl-Seile (Freileitungen) ACSR bis D=45mm, z. B. 1055/45mmý
- CU-Kabel bis 400 N/mmý bis D=32mm (630mmý)
- AL-Kabel bis 200 N/mmý bis D=40mm
- stahlarmierte CU- und AL-Kabel bis D=40mm
Beschreibung
Besonders kraftvoller Schneider in Pistolenform mit Zweistufenhydraulik (Schnellvorschub) und USB-Anschluá zum Daten auslesen
MADE IN FRANCE by STANLEY-DUBUIS
Technische Daten:
Schneidkraft: 60 kN (6 ton)
max. Schneiddurchmesser: 45 mm
Abmessungen: 510x75x330 mm
Gewicht: 8500 g
Lieferumfang
Akku-hydraulischer Schneider
18 Volt / 5 Ah Li-Ion Akku STANLEY-DEWALT
Laderger„t STANLEY-DEWALT
Koffer für Akku-hydraulischen Schneider (594x494x149 mm, 3660 g)
... >
Lager 381
>
Scheren / Guillotinen / Schneider
>
Akkubetriebene hydraulische Schneidwerkzeuge
Weitere Suchbegriffe:
Kabelschneider
,
Kabelschere
,
Freileitung
,
ACSR
,
Aluminium-Stahl-Seil
,
BCP045
,
CG45
,
DUBUIS
,
KLESGM45
,
KLESG45
,
KLESG45L
,
B-TC450
,
B-TC04N
,
HTTC040N
,
HTTC045
,
HTTC051Y
,
HS45
,
HSI45
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.843,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.843,90*
€ 3.384,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.831,70*
€ 3.369,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.779,24*
€ 3.307,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.753,23*
€ 3.276,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Akku-hydraulischer Kabelschneider ACSR BCE025G, D=25mm
Dubuis
BCE025G
€ 1.744,31*
Ähnlich
Akku-hydraulischer Kabelschneider ACSR BCL025G, D=25mm
Dubuis
BCL025G
€ 1.698,43*
Ähnlich
Akku-hydraulischer Kabelschneider ACSR BCP040G, D=40mm
Dubuis
BCP040G
€ 2.459,57*
Ähnlich
hydraulischer Kabelschneider XCG40G, ACSR, D=40mm, 700 bar
Dubuis
XCG40
€ 1.232,51*
Ähnlich
hydraulischer Kabelschneider XCG45G, ACSR, D=45mm, 700 bar
Dubuis
XCG45
€ 1.889,57*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.