Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-hydraulische Kabelschere BCP065i, D=65mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DUBUIS BCP065i Akku-hydraulische Kabelschere BCP065i, D=65mm
DUBUIS BCP065i Akku-hydraulische Kabelschere BCP065i, D=65mm
Logo DUBUIS
Artikel-Nr.:
     381-DUB-BCP-065-S-D18V
Hersteller:
     Dubuis
Herst.-Nr.:
     BCP065i
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Hydraulische Kabelschere
Hydraulik-Kabelschere
Hydraulische Kabelschere
hydraulik kabelschere
Bitte beachten Sie die Abbildung ist dem Produkt „hnlich.

Anwendung

  • Akku-hydraulische Schere bis D=65mm
  • Zum Schneiden von CU- und AL-Kabeln
  • Einsetzbar für:
    - CU- und AL-Erdkabel bis D=65mm, z. B. NYY4x150mmý

Beschreibung

  • Besonders kraftvolle Schere in Pistolenform mit Zweistufenhydraulik (Schnellvorschub) und USB-Anschluá zum Daten auslesen
  • MADE IN FRANCE by STANLEY-DUBUIS

Technische Daten:

  • Schneidkraft am Kolben: 130 kN (6 ton)
  • max. Schneiddurchmesser: 65 mm
  • Abmessungen: 395x80x170 mm
  • Gewicht: 10000 g

Lieferumfang

  • Akku-hydraulische Schere
  • 18 Volt / 5 Ah Li-Ion Akku STANLEY-DEWALT
  • Laderger„t STANLEY-DEWALT
  • Koffer für Akku-hydraulische Schere (594x494x149 mm, 3660 g)
Weitere Suchbegriffe: Kabelschneider, Kabelschere, BCP065, DUBUIS, KLES85L, KLES65L, KLES60, B-TC060, B-TC650-SC, AS65, ASI65
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.441,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.441,38*
€ 2.905,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.430,66*
€ 2.892,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.382,79*
€ 2.835,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.357,94*
€ 2.805,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dubuis
BCP055G
€ 2.318,43*
Ähnlich
Dubuis
BCP085G
€ 2.527,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.