Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Werkzeugmaschinen
>
Pressen
>
Werkstattpresse
>
Artikel
Hydraulische Tischpresse für austauschbare Presseins„tze, 130 kN
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
381-KWH-TP-130-C
Hersteller:
KW Hydraulik
Herst.-Nr.:
TP-130-C
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Werkstattpresse
werkstattpresse
Bitte beachten Sie die Abbildung ist dem Produkt „hnlich.
Hydraulische Tischpresse für auswechselbare Eins„tze 130 kN C-Schalen Serie 13
Zum Anschluss an 700 bar Hydraulikpumpen
Technische Daten:
Pressbereich:
- Kupfer handelsüblicher Standard 16-400 mmý
- Kupfer nach DIN 16-300 mmý
- Aluminium 16-300 mmý
Presskraft (Power): 130 kN bei 700 bar
Gewicht (Weight): 14 kg
... >
Lager 381
>
Presswerkzeuge / Crimpwerkzeuge
>
hydraulische Pressköpfe zum Anschluss an eine Hydraulikpumpe
Weitere Suchbegriffe:
Tischpresse
,
Presswerkzeug
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.688,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.688,04*
€ 2.008,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.678,16*
€ 1.997,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.645,19*
€ 1.957,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.626,54*
€ 1.935,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.619,15*
€ 1.926,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Akku-Hydraulikpumpe für einfachwirkende Werkzeuge/Zylinder, 700 bar
KW Hydraulik
BHP-SE-STANDARD
€ 3.545,42*
Zubehör
Elektrohydraulikpumpe für einfachwirkende Werkzeuge/Zylinder, 700 bar
KW Hydraulik
NP-7-SE-230V-700BAR
€ 3.193,02*
Zubehör
hydraulische Fuápumpe mit Manometer für einfachwirkende Werkzeuge/Zylinder, 700 bar
KW Hydraulik
FHP-2-M-700BAR
€ 787,16*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.