Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Werkstattscheren
>
Kabelschere
>
Ratschen-Kabelschere
>
Artikel
KT-80 - KABELSCHNEIDER, ť= 80 MM, RATSCHE
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
381-LX-KT-80
Hersteller:
KW Hydraulik
Herst.-Nr.:
LX-KT-80
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere
Bitte beachten Sie die Abbildung ist dem Produkt „hnlich.
Details:
Kabelschneider für CU- und AL-Kabel, ein- und mehrdr„htig
Nicht für Freileitungen (ACSR-Kabel) und Drahtseile geeignet!
uáerst stabile und leichtg„ngige Profi- Kabelschneider
Zum Schneiden von CU- und AL-Kabel, ein- und mehrdr„htig
Nicht für Stahldraht und Drahtseile geeignet
Drehmesser und Schneidplatte bestehen aus Chrom- Nickel- Stahl
Sehr leichtg„ngige Ger„te der Spitzenklasse - nadelgelagerter Excenterantrieb erzeugt den Schneidenvortrieb
Schneiden glatt und sauber ohne zu quetschen
Kraftsparendes Schneiden durch optimale Übersetzungsverh„ltnisse
Seit Jahren bew„hrter Zahnklinkenantrieb Ratschenprinzip
Alle Stahlteile sind geh„rtet
™ffnen des Werkzeuges in jeder Schneidposition m”glich
Einsatz auch unter beengten Platzverh„ltnissen m”glich
MADE IN GERMANY
Technische Daten:
L„nge: 610 mm
Gewicht: 3000 g
Max. Durchmesser: 80 mm
Max. Querschnitt:
1000 mmý CU/AL sektorf”rmig
1000 mmý CU/AL mehrdr„htig
1000 mmý CU/AL feindr„htig
1000 mmý Fernmeldekabel
... >
Lager 381
>
Scheren / Guillotinen / Schneider
>
Mechanische Kabelscheren
Weitere Suchbegriffe:
Ratschen-Kabelschneider
,
Ratschenkabelschere
,
Ratschenkabelschneider
,
kabelschere
,
Ratsche
,
D=52
,
KT52
,
KT-52
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 581,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 581,78*
€ 692,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,80*
€ 678,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,00*
€ 624,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 515,49*
€ 613,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,20*
€ 595,24
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.