Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TM-C3500 - 4-farbiger Tintenstrahldrucker für Endlospapier- und Etikettendruck, USB + Ethernet, Abschneider - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TM-C3500 - 4-farbiger Tintenstrahldrucker für Endlospapier- und Etikettendruck, USB + Ethernet, Abschneider - inkl. 1st-Level-Support
TM-C3500 - 4-farbiger Tintenstrahldrucker für Endlospapier- und Etikettendruck, USB + Ethernet, Abschneider - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2720-350.01
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     B-C31CD54012CD-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
TM-C3500 - 4-farbiger Tintenstrahldrucker für Endlospapier- und Etikettendruck, USB + Ethernet, Abschneider
Inkl. USB-Kabel und Netzteil


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Ob es um Etiketten, Tickets oder Preisschilder geht, der Epson TMC3500 stellt für jedes Unternehmen die Lösung für den hausinternen Farbdruck dar. Dank separater Pigmenttintenpatronen und Druckgeschwindigkeiten von 103mm/s bei hoher Qualität kann Ihr Unternehmen durch den On-Demand-Druck von Etiketten Geld sparen, und das Outsourcing der Etikettenproduktion erübrigt sich.
Mit dem Epson TM-C3500 können Sie eigene Farbetiketten auf einfache Weise anpassen und drucken. Ob es sich um Verpackungsetiketten mit farbigen Logos und Bildern oder um Tickets und ID-Karten mit wichtigen Barcodes und Produktinformationen handelt- mit diesem Drucker können Sie alles von einer Maschine aus drucken. Er hilft Ihnen auch, die internationalen GHS-Richtlinien zur Kennzeichnung von Chemikalien einzuhalten, indem Etiketten bei Bedarf ohne vorgefertigte Vorlagen gedruckt werden können.
Die separaten Pigmenttintenpatronen sorgen für schnell trocknende, detailgenaue Etiketten, die wisch- und wasserfest und farbecht sind. Ihre Etiketten sehen nicht nur gut aus, dank der langlebigen Pigmenttinte eignen sie sich auch für eine Vielzahl von Anwendungen.
Sie können auf einer Vielzahl von Materialien drucken, darunter mattes und glänzendes Papier und Folienetiketten. Sie können also genau die Art von Etiketten herstellen, die Sie benötigen. Der LCD-Bildschirm zeigt Informationen zum Tintenfüllstand und zum Druckerstatus an, und dank der Bedienung an der Vorderseite und der einfachen Einrichtungssoftware können Sie den Drucker auch ohne Expertenschulung bedienen.
Dank der separaten Pigmenttintenpatronen, die sich nach Farben getrennt einzeln austauschen lassen, und der niedrigen Kosten pro Etikette lassen sich mit diesem Drucker hervorragend Druckkosten einsparen.



Besonderheiten:
- Hochwertig und langlebig
- Niedrige Kosten
- Haltbare Pigmenttinte
- Schneller Etikettendruck
- LCD-Bildschirm



Anwendungsbereiche:
- Industrie
- Handel



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 310 x 283 x 261mm
- Gewicht: 12kg

Drucker
- Druckgeschwindigkeit: max. 103mm/Sek.
- Auflösung: max. 720 x 360 dpi
- Schnittstelle: USB, Ethernet

Mechanik
- Kategorie: Desktop-Etikettenfarbdrucker
- Druckmethode: serieller Tintenstrahldrucker
- Druckbreite: max. 104mm
- Düsenkonfiguration: 360 Düsen pro Farbe
- Tintentechnologie: Epson DURABrite™ Ultra
- Automatischer Papierschneider: integriert

Verbrauchsmaterial
- Papiertyp: Endlosetikett, Endlospapier, gestanztes Etikett, Papier mit schwarzen Markierungen, Etikett mit schwarzen Markierungen
- Außendurchmesser: 4 Zoll
- Papierbreite: min. 25mm, max. 112mm

Zuverlässigkeit
- MTBF: 88.000 Std.
- MCBF: 9.800.000 Durchgänge

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 10°C - 35°C
- Lagerungstemperatur: -20°C - 60°C
- Luftfeuchtigkeit: 20% - 80% Betrieb; 5% - 85% Lagerung (nicht kondensierend)


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.727,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.903,34*
€ 2.264,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.889,17*
€ 2.248,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.823,27*
€ 2.169,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.777,96*
€ 2.115,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.727,03*
€ 2.055,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
B-C33S045532-SVC
ab € 10,31*
Zubehör
Epson
B-C33S045534-SVC
ab € 8,06*
Zubehör
Epson
B-C33S020602-SVC
ab € 26,84*
Zubehör
Epson
B-C33S020601-SVC
ab € 27,01*
Zubehör
Epson
B-C33S020603-SVC
ab € 26,95*
Zubehör
Epson
B-C33S020604-SVC
ab € 26,94*
Zubehör
Epson
B-C33S020580-SVC
ab € 38,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.