Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T4000 - Etikettendrucker, thermotransfer, 203dpi, Ethernet + USB + RS232 + WLAN - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T4000 - Etikettendrucker, thermotransfer, 203dpi, Ethernet + USB + RS232 + WLAN - inkl. 1st-Level-Support
T4000 - Etikettendrucker, thermotransfer, 203dpi, Ethernet + USB + RS232 + WLAN - inkl. 1st-Level-Support
T4000 - Etikettendrucker, thermotransfer, 203dpi, Ethernet + USB + RS232 + WLAN - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2733-T40.04
Hersteller:
     Printronix
Herst.-Nr.:
     B-T42X4-210-0-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
T4000 - Etikettendrucker, thermotransfer, 203dpi, Ethernet + USB + RS232 + WLAN
Ohne Schnittstellenkabel, inkl. Netzkabel


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Die T4000 Serie umfasst unsere kompaktesten und kostengünstigsten Industriedrucker der Einstiegsklasse mit der Fähigkeit, 5.000 Etiketten pro Tag mit einer Geschwindigkeit von bis zu 10 Zoll pro Sekunde zu drucken.
Wenn Sie die Produktivität verbessern möchten, sind Sie hier genau richtig.
Der T4000 verfügt über RFID-Funktionen, die Printronix System Architecture (PSA) mit mehreren Konnektivitätsoptionen, Tools zur Remote-Druckerverwaltung und automatisierte Warnmeldungen, damit Ihr Unternehmen stets mit optimaler Effizienz und Produktivität arbeitet.
Und mit für das Standardmodell des T4000 optional erhältlichen RFID-Upgrade-Kits erhalten die Kunden eine kostengünstige Lösung für die Integration von RFID-Technologie in ihre Betriebsabläufe - ohne hohe Vorabinvestitionen.


Besonderheiten:
- Klein, schnell und hochproduktiv
- Anpassbare Funktionen
- Zuverlässiges Design
- Einfache Installation und Wartung
- Grosses LCD-Farbdisplay


Anwendungsbereiche
- Einzelhandel
- Fertigung


Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x H x T): 264 x 276 x 455mm
- Gewicht: 10kg

Allgemein
- Druckmethode: thermodirekt und thermotransfer
- Auflösung: 203dpi oder 300dpi
- Druckgeschwindigkeit: max. 10ips/203dpi, 7ips/300dpi
- Druckbreite: max. 104mm
- Schnittstellen: Standard: Seriell RS232, USB und Ethernet 10/100Base T, optional: Wi-Fi802.11a/b/g/n/ac, MFI Bluetooth 5.0
- WiFi-Sicherheitsverschlüsselung: WEP 40/128bit, WPA Personal (PSK), WPA2 Personal (PSK), Enterprise (AES CCMP)
- WiFi-Sicherheitsauthentifizierung: EAP-TLS, EAP-TTLs, PEAPv0/MS-CHAPv2, PEAPv1. EAP-MDS, LEAP
- Speicher: 128MB Flash / 128MB DDR
- Schriftarten: Schriftarttechnologien: lntellifont, TrueType, Unicode, Standardschriften: OCRA, OCRB, Courier, Letter Gothic, CG Times, CG Triumvirate/Bold/Condensed, Asiatische Premium-Schriftarten (optionale SD-Karle): Vereinfachtes Chinesisch, Japanisch, Koreanisch, Thailandisch, Asiatische Andale-Schriftarten (optionale SD-Karle): Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Japanisch, Koreanisch, PDF/ Postscript Level 3: 35 Schriftarten
- Grafikformate: PCX, TIFF, BMP, PNG
- Barcodes: 10-Barcodes: BC-412, Code 11, Code 39, Code 35, Code 93, Codabar, Codel28 Subsets A/B/C, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, German 1-2/5, EAN-8, EAN-13, UCC/EAN-128, UPC-A, UPC-E, UPCSHIP, UPS 11, MSI. Matrix 2 of 5, PLESSEY, POSTNET, 4-state PostBar, Australian 4-state, FIM, ITF14, TELEPEN, PLANET, USPS Intelligent Mail. LOGMARS, 20-Barcodes: PDF-417, MicroPDF-417, Maxicode, DataMatrix, OR Codes, Aztec, GSl Databar(RSS-14)
- Spannungsbereich: Automatische Einstellung 100 - 240 VAC (48 - 62 Hz)

Medien
- Medienart: Rollen- oder Endlosetiketten, Tags, Papier, Folie, Tickets
- Medienverarbeitung: Standard: Endlos, AbreiBen, Optionen: Abschalen/ Aufwickeln (Papieretiketten, 6 ips, Aufrollvorrichtung ab 8-Zoll-Rolle), Schneider(Dicke nach Medienspezifikation Lebensdauer: 500.000 Schnitte), (Unterstützt On-Metal-RFID-Etiketten/-Tags nicht.)
- Medienbreite: min. 25.4mm, max. 120mm
- Medienstärke: 0.06 - 0.279mm, RFID: 1.2mm
- Medienlänge: 1.270mm
- Kerndurchmesser: 38.1 / 76.2mm
- Rollendurchmesser: max. 209mm
- Farbbandtyp: Wachs, Wachs/Harz, Harz
- Farbbandbreite: min. 40mm, max. 110mm
- Farbbandlänge: 450m
- Kerndurchmesser: 25.4mm

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C - 40°C
- Lagertemperatur: -40°C - 60°C
- Luftfeuchtigkeit: 25% - 85% (Betrieb), 10% - 90% (Lagerung), nicht kondensierend

Sicherheit & Konformität
- Emissionen: FCC, CE, IC, CCC, KC
- Sicherheit: cTUVus, CE. IC, EAC, SMARK, NOM, CCC, KC, BIS, BSMI
- Umweltschutz: RoHS, WEEE, Energy Star 3.0
- RFID: FCC, CE. ANATEL, ICT, KC, MIC, NCC., SRRC, WPC
- WiFi/BT: USA, Kanada, Europaische Union, China


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.264,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.361,37*
€ 1.620,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.354,89*
€ 1.612,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.319,39*
€ 1.570,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.293,68*
€ 1.539,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.264,33*
€ 1.504,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TSC
B-98-0720032-00LF-SVC
ab € 315,31*
Zubehör
1st task
B-ETP 100-050 K40 D103 PF-SVC
ab € 8,84*
Zubehör
1st task
B-ETP 104-150 K40 D090-SVC
ab € 6,83*
Zubehör
1st task
B-ETP 105-149 K76 D180-SVC
ab € 22,93*
Zubehör
1st task
B-ETP 050-020 K40 D085-SVC
ab € 4,84*
Zubehör
1st task
B-ETP 050-025 K40 D094-SVC
ab € 7,02*
Zubehör
1st task
B-ETP 050-030 K40 D100-SVC
ab € 7,03*
Zubehör
1st task
B-ETA 060-020 K40 D110-SVC
ab € 10,64*
Zubehör
1st task
B-ETP 060-036 K40 D127-SVC
ab € 11,04*
Zubehör
1st task
B-ETP 070-025 K40 D093-SVC
ab € 6,76*
Zubehör
1st task
B-ETP 089-023 K40 D107 2300-SVC
ab € 7,23*
Zubehör
1st task
B-ETP 090-029 K40 PER D096-SVC
ab € 4,68*
Zubehör
1st task
B-ETP 090-036 K25 D105-SVC
ab € 7,28*
Zubehör
1st task
B-TTF300110-WA-SW-SINGLECORE-SVC
ab € 3,96*
Zubehör
1st task
B-TTF300110-WHA-SW-SINGLECORE-SVC
ab € 7,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.