| |
|
| Artikel-Nr.: 385-3701-128.01 Herst.-Nr.: B-ACR1281S-C1-SVC EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ACR1281S-C1 DualBoost II ist ein Dual-Interface-Leser, der nach den Standards ISO 7816 und ISO 14443 auf alle kontaktbehafteten und kontaktlosen Smartcards zugreifen kann. ACR1281S-C1 DualBoost II ermöglicht die Integration konventionell getrennter und unabhängiger Anwendungen für kontaktbehaftete und kontaktlose Technologien in einem Gerät und einer Karte. Es kann für Bankgeschäfte oder E-Commerce verwendet werden, um Zahlungen oder andere Transaktionen sicher mit Kreditkarten abzuwickeln, und es für die Überprüfung kontaktloser Karten, um Zugang zu bestimmten Bereichen oder Workstations zu ermöglichen. Es ist die perfekte Ergänzung zum All-in-One-Kartenkonzept, das viele Arten von Smartcard-Anwendungen in nur einer Karte vereint. Der ACR1281S-C1 ist ein Plug-and-Play-Gerät, für das keine Treiberinstallation erforderlich ist. Es verfügt über einen integrierten SAM-Steckplatz für zusätzliche Sicherheit in Kontakt- und kontaktlosen Anwendungen. Zu guter Letzt nutzt der ACR1281S-C1 Hochgeschwindigkeits-Kommunikation für kontaktlose Karten mit maximal 848 kbit / s, was ihn für sehr anspruchsvolle Anwendungen geeignet macht. Mit zusätzlichen Funktionen wie der Aufrüstbarkeit der USB-Firmware, der Unterstützung von Kontaktspeicherkarten und der erweiterten APDU-Unterstützung ist der ACR1281S-C1 Serial DualBoost II ein äußerst kosteneffektives, leistungsstarkes All-in-One-Gerät, das vielen Smartcard-Anwendungen Bequemlichkeit und Flexibilität bietet. 1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration |
| | |
| | | |
| | | |
| |