Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-3000 - Einstiegs-Kassenlade - anthrazit - EPSON-Anschluss (RJ12) - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AC-3000 - Einstiegs-Kassenlade - anthrazit - EPSON-Anschluss (RJ12) - inkl. 1st-Level-Support
AC-3000 - Einstiegs-Kassenlade - anthrazit - EPSON-Anschluss (RJ12) - inkl. 1st-Level-Support
AC-3000 - Einstiegs-Kassenlade - anthrazit - EPSON-Anschluss (RJ12) - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-4001-300.01
Hersteller:
     1st task
Herst.-Nr.:
     B-AC-3000BL-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kassen-Schublade
Kassenlade
Kassenschublade
kassenschubladen
AC-3000 - Einstiegs-Kassenlade - anthrazit - EPSON-Anschluss (RJ12)
Einstieg = Geeignet für bis zu ca. 50 Öffnungen pro Tag
Maße: B300mm x H80(86)mm x T360mm


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Die AC-3000 von ARTDEV ist das kleinste und platzsparenste Mitglied der Serie an Metall-Kassenschubladen.
Trotz Ihrer geringen Breite von 300mm beinhaltet Sie einen herausnehmbaren Geldeinsatz mit Platz für drei liegende Geldscheinfächer mit Niederhaltebügeln und acht Münzbehälter. Wie auch bei großeren Geldschubladen ist der Münzeinsatz separat aus dem Geldeinsatz entnehmbar und erleichtert so das Zählen der Münzen.
Die Öffnung geschieht handelsüblich über das 3 Positionen Schloss oder elektronisch über den Bondrucker oder die Kasse mithilfe des RJ12 Anschlusskabels.



Besonderheiten:
- Geringe Breite von 300 mm
- 8 Münzbehälter
- Geldeinsatz und Münzeinsatz separat entnehmbar
- Robuste Metallkonstruktion



Anwendungsbereiche:
- Point of Sale
- Gastronomie
- Einzelhandel



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 300 x 360 x 80mm (ohne Füsse)

Allgemein
- Auszug: Kunststoffrollen
- Geldeinsatz: 3 Scheinfächer mit Metallniederhaltebügeln, 8 Münzfächer, beide Fächer herausnehmbar
- Öffnung: DC24V oder Schlüssel
- Ansteuerung: RJ12 Anschluss (Epson-Bondrucker)
- Farbe: schwarz


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Weitere Suchbegriffe: kassen schublade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,44*
€ 76,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,42*
€ 75,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,54*
€ 72,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1st task
B-DT100U-SVC
ab € 43,81*
Zubehör
1st task
B-KABEL-RJ12-RJ11-EXTENS-3M-SVC
ab € 8,96*
Zubehör
1st task
B-DRW-HLD-3000-SVC
ab € 23,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.