Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Ladenausstattung
>
Kasseneinrichtung
>
Registrierkasse
>
Kassenschublade
>
Artikel
MDX 13E - Metall-Kassenschublade, Euro-Einsatz, 8 Münzfächer, 5 Notenfächer, Mikroschalter 24V, anthrazit - inkl. 1st-Level-Support
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
385-4042-M13.10
Hersteller:
Anker
Herst.-Nr.:
B-29101.101-0020-SVC
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Kassen-Schublade
Kassenlade
Kassenschublade
Microschalter
Optimiert für den Einsatz mit Euromünzen und -noten ist die MDX 13E das kompakte Einstiegsmodell für jeden Kassenplatz.
Die praktische Schubladeninnenraumgestaltung mit einem zweigeteilten Einsatz bietet Platz für 8 Münz- und 5 Notenfächer. Die ANKER Einstiegsgeldschublade verfügt über einen Auszug mit kugelgelagerte Laufschienen. Sie kann bequem über RJ11/RJ12- Schnittstelle oder andere kompatible Systeme angesteuert werden angesteuert werden.
Das attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis stellt sie eine ideale Produktlösung für sämtliche Standardanwendungen am Point of Sale dar.
Besonderheiten:
- Konfiguriert für den Einsatz mit Euro
- Zweigeteilter herausnehmbarer Einsatz
- Vollmetallkonstruktion mit Kunststoffeinsatz
- Kompaktes Einstiegsmodell
Anwendungsbereiche:
- Point of Sale
- Kiosk
Technische Spezifikationen:
Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 330 x 360 x 89mm
- Gewicht: 4.4kg
Allgemein
- Euro-Geldeinsatz: 5 Noten- und 8 Münzfächer
- Microschalter: ein Microschalter zur Statusabfrage ist integriert
- Schloss: 3-Positionen-Zylinderschloss (Notöffnung, elektr. Betrieb, verriegelt) inklusive 2 Schlüssel mit 150 Schließvarianten optional
- Elektrische Anschlussmöglichkeiten: Über RJ11/RJ12, z.B. Bondrucker von Epson, Star, Bixolon etc. oder kompatible Kassensysteme
- Anschlusskabel: Fest angeschlagenes 2m Kabel auf RJ11/RJ12
1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
... >
Kassen
>
Kassenladen
>
Kassenschubladen
Weitere Suchbegriffe:
Mikroschalter
,
Miniaturschalter
,
kassen-schublade anker
,
kassen schublade
,
kassenlade anker
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,30*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,30*
€ 125,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,80*
€ 124,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,75*
€ 118,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,52*
€ 113,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,30*
€ 99,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geldscheinniederhalter (5 Stück), anthrazit für MDX 13, MDX 16, MDX 18 und MDX 39 - inkl. 1st-Level-Support
Anker
B-29101.017-0020-SVC
ab € 39,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen