Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

38EX-KE - Elektrische Kassenschublade, Aufstell-/Unterbau-Modell, herausnehmbarer Kasseneinsatz KE 84-2, cremeweiss - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     385-4043-038.04
Hersteller:
     Mogler
Herst.-Nr.:
     B-EX3843STMEBF087-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kassen-Schublade
Kassenlade
Kassenschublade
kassenschublade mogler
38EX-KE - Elektrische Kassenschublade, Aufstell-/Unterbau-Modell, herausnehmbarer Kasseneinsatz KE 84-2, cremeweiss
Inkl. Anschlusskabel und Einsatz


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Diese Geldlade ist ein kleines Platzwunder. Dank einer Gesamthöhe inkl. Füße von nur 97 mm ist sie auch für die Untertischmontage bestens geeignet. Der herausnehmbare Kunststoffeinsatz mit optional verfügbarem Deckel garantiert einen bequemen und reibungslosen Personalwechsel.
Wie alle Mogler-Geldladen bietet auch dieses Modell Vollauszug, kugelgelagerte trennbare Teleskopschienen, die patentierte MoglerVerriegelung und einen robusten, für die Langlebigkeit ausgelegten Geräte-Aufbau.
Die Geldlade bietet 2 Universalanschlussbuchsen zur Verwendung unterschiedlichster, steckbarer Anschlusskabel.



Besonderheiten:
- Robuste Ganzstahlkonstruktion
- Bewährte und patentierte Verriegelungstechnik
- Bequemer Zugriff auf die Banknoten
- Untertischmontage


Anwendungsbereiche:
- Einzelhandel
- Großhandel
- Point of Sale



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 368 x 425 x 97mm
- Gewicht: 9.7 kg

Allgemein
- Herausnehmbarer Kasseneinsatz KE 84-2
- Vorbereitet für abschließbaren Deckel D 84-2
- Herausnehmbarer Hartgeldeinsatz mit 8 Mulden Typ: ME 320-8
- 4 Flachfächer für Euro mit Niederhalter aus Edelstahl
- Geldlade mit Zylinderschloß zur zusätzlichen Sicherheit und Notöffnung
- Anschlußbuchse universal
- Hardwarerevision: UNI-BASIS-INTERN
- Steckertyp: 6pin Modularplug RJ12
- Belegung: 1 = Masse, 2 = 0 VDC, 4 = +, 3 + 6 = Mikroschalter
- Magnetspule 525 mit Freilaufdiode
- Anschlußdaten 12 - 24 VDC 400 - 800 mA
- Kabellänge 2m
- Mit Statusabfrage Schalter geschlossen - Kasse offen


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Weitere Suchbegriffe: kassen schublade, kassenlade mogler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 406,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,09*
€ 568,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,38*
€ 558,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,29*
€ 533,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,58*
€ 523,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,60*
€ 483,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1st task
B-DT100U-SVC
ab € 43,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.