Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CCE 4300 - Münzsortierer für 6 Münzen (5 Cent bis 2 Euro) mit Falschgelderkennung - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CCE 4300 - Münzsortierer für 6 Münzen (5 Cent bis 2 Euro) mit Falschgelderkennung - inkl. 1st-Level-Support
CCE 4300 - Münzsortierer für 6 Münzen (5 Cent bis 2 Euro) mit Falschgelderkennung - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-4549-430.01
Hersteller:
     CashConcepts Europe
Herst.-Nr.:
     B-CCE 4300-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Münz-Sortierer
Münzsortierautomat
Münzsortierer
Münzspender
Die CCE 4300 bietet sich mit der EZB geprüften Falschgelderkennung und der Sortierung von Münzen 2.00 Euro bis 5 Cent speziell für Automatenaufsteller an, bei denen die 1 Cent und 2 Cent Münzen nicht akzeptiert werden. Die Münzen werden mit einer Geschwindigkeit von 600 Münzen pro Minute geprüft, gezählt und sortiert. Alle nicht erkannten Münzen werden in ein Rejectfach aussortiert.
Alle Teile der CCE 4300 die regelmäßig gereinigt werden müssen, sind ohne Werkzeug zu erreichen. Die Abdeckung der Frontseite kann nach oben geklappt werden und ermöglicht so einen Zugriff auf den Antriebsbereich, den Alloysensor, die Laufschiene und die Sortierschächte. Die komplette Verarbeitung im Sortierbereich ist aus Metall und gewährt auch bei hohem Münzvolumen eine zuverlässige Verarbeitung der Münzen.


Besonderheiten:
- Münzzähler und Münzsortierer für Euro-Münzen
- Konzipiert für große Mengen an Münzen
- Geschwindigkeit: ca. 800 Münzen / Minute
- Falschgelderkennung geprüft nach den Vorgaben der CNAC / ETSC 11/2018


Anwendungsbereiche:
- Point of Sale
- Einzelhandel
- Gastronomie


Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen: 424 x 510 x 310mm
- Gewicht: 22kg

Allgemein
- Münzzähler und Münzsortierer für Euro-Münzen mit Falschgelderkennung nach den Vorgaben der CNAC / ETSC 11/2018
- Zählt und sortiert bis zu 6 Münzen 2.00 €, 1.00 €, 0.50 €, 0.20 €, 0.10 €, 0.05 €
- Andere Währungen auf Anfrage
- 1 Fach für Münzen, die zurückgewiesen wurden
- Geschwindigkeit: ca. 800 Münzen / Minute
- Zählweise: Sortiertes Zählen, Mischwertzählung
- Funktionen: frei wählbarer Zählstopp für jeden Nennwert, ADD
- Alle Ergebnisse werden auf dem großen LCD-Display angezeigt


Umweltbedingungen
- Stromverbrauch: max. 60 W
- Stromanschluss: 230 V / 50 Hz
- Zertifikate: CE, RoHS


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Weitere Suchbegriffe: münz sortierer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.129,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.326,82*
€ 2.768,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.309,46*
€ 2.748,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.225,03*
€ 2.647,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.175,50*
€ 2.588,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.129,74*
€ 2.534,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CashConcepts Europe
B-A007925-SVC
ab € 29,06*
Zubehör
CashConcepts Europe
B-AC004478-SVC
ab € 27,86*
Zubehör
CashConcepts Europe
B-AC004722-SVC
ab € 263,05*
Zubehör
CashConcepts Europe
B-AC004476-SVC
ab € 68,98*
Zubehör
CashConcepts Europe
B-AC004475-SVC
ab € 74,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.