Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Ladenausstattung
>
Kasseneinrichtung
>
Kassenterminal
>
Artikel
EloPOS System - 15" Kassensystem mit Standfuss und E/A-Hub, Intel Core i5-8500T Prozessor, ohne Betriebssystem, 8GB - inkl. 1st-Level-Support
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
385-5261-POS.09
Hersteller:
elo
Herst.-Nr.:
B-E442161-SVC
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Kassen-PC
Kassen-System
Kassen-Terminal
Kassensystem
EloPOS System - 15" Kassensystem mit Standfuss und E/A-Hub, Intel Core i5-8500T Prozessor, ohne Betriebssystem, 8GB
Inkl. Netzteil und Netzkabel
15" = 38.1cm
--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)
Das vielseitige EloPOS-System vereint moderne Ästhetik, modulare Flexibilität und Zuverlässigkeit in kommerzieller Qualität. EloPOS wurde speziell für den Point-of-Sale entwickelt und bietet ein 15.6"-Touchscreen-Display, eine Auswahl an Prozessoren der achten Generation von Intel sowie einen integrierten Erweiterungs-Hub zum Anschluss der benötigten Peripheriegeräte - unabhängig davon, ob es sich um ein kundenseitiges Display, einen Kartenleser, einen Drucker, eine Kassenschublade oder einen Barcode-Scanner oder Waage handelt. EloPOS bietet von herkömmlichen POS- bis zu Self-Service-Anwendungen die Haltbarkeit, die für den dauerhaften Einsatz in der Öffentlichkeit erforderlich ist, und wird durch die standardmäßige 3-Jahres-Garantie von Elo abgesichert.
EloPOS nutzt die auf Zuverlässigkeit getestete Leistung und Sicherheit der Intel-Prozessoren der 8. Generation, der integrierten Trusted Platform Modules, Intel vPro und des Windows 10-Betriebssystems. Für zusätzliche Flexibilität bietet EloPOS Modelle ohne Betriebssystem, die alle mit den Betriebssystemen Linux SuSE, Ubuntu und Red Hat getestet wurden und Unternehmen die beste Lösung für ihre Umgebung bieten.
Besonderheiten:
- Modern
- Flexibel
- Leistungsstark
Anwendungsbereiche:
- Verkauf
- Gastgewerbe
- Unterhaltung
- Restaurant
- Lebensmittelgeschäfte
Technische Spezifikationen:
Physische Merkmale
- Abmessungen: 386.2 x 369.3 x 221.2 mm (inkl. Ständer)
- Gewicht: 4.9kg (inkl.Ständer)
Allgemein
- Prozessor: Intel Core i5-8500T Processor (9M Smart Cache, up to 3.50 GHz by Intel Turbo Boost Technology 2.0) Intel vProTM Support
- Betriebssystem: kein Betriebssystem
- Touch Technologie: TouchPro® PCAP mit bis zu 10 Berührungen
- Chipset: Intel Q370 Express
- Sprache: Windows 10 - 36 Sprachgruppen
- Video: Intel UHD Graphics 630
- BIOS: AMI
- Speicher: 8GB 2400MHz DDR4 SO-DIMM on 1 of 2 slots (erweiterbar auf 32GB)
- Speicher: 128 GB M.2 SATA SSD, 72 TBW
- Drahtlose Konnektivität: 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 GHz und 5 GHz, Bluetooth 5.0
- Zusätzlicher Video-Schnitt: 1 x USB-C mit vollem Funktionsumfang (Leistung bis zu 27W, USB 3.0, Display-Anschluss)
- Audio: 2 x 2 W interne Lautsprecher, 1 x 3.5mm Headset-Buchse
- Display: 15.6-Zoll-TFT-LED-LCD mit Aktivmatrixdiagonale
- Seitenverhältnis: 16:9 (Standard)
- Aktive Anzeigefläche: 344.2 x 193.5 mm (B x H)
- Native (optimale) Auflösung: 1366 x 768 bei 60 Hz
- Anzahl der Farben: 262144
- Helligkeit: LCD-Panel: 220 Nits, TouchPro PCAP: 187 Nits
- Betrachtungswinkel: Horizontal: 45°/45° oder 90° insgesamt / Vertikal: 15°/35° oder 50° insgesamt
- Kontrastverhältnis: 400: 1
Anschlüsse
- USB: 3 x USB 3.0 (1 am Anzeigekopf, 2 am E/A), 2 x USB 2.0 (am E/A), 4 x Micro-USB 2.0 (am Anzeigekopf)
- PoweredUSB: 1 x 24 V an E/A, 2 x 12 V an E/A
- Serielle Anschlüsse: 2 x RJ45
- Kassenschubladenanschluss: 12V/24V-Kassenschubladenanschluss am E/A (EPSON-Pinbelegung, 24 V-Standard, auswählbar über internen Schalter)
- Ethernet-Anschluss: 1 x LAN RJ45 (Gigabit)
Elektrik
- Stromversorgung: Externes 24-VDC-Universalnetzteil, Eingangswechselspannung: 100-240 VAC, Eingangsfrequenz: 50-60 Hz, maximale Ausgangsleistung: 180W
- Max. Leistungsaufnahme: 74W
Zuverlässigkeit
- MTBF: 50000 Stunden, geprüft
Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C - 35°C
- Lagertemperatur: -20°C - 60°C
- Luftfeuchtigkeit: 20% - 80% (Betrieb), 5% - 95% (Lagerung), nicht kondensierend
Richtlinienkonformität
- UL/cUL, FCC, TÜV, CE, CB, Mexiko NOM, C-Tick/RCM, VCCI, Argentinien S-Mark, CCC
1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
... >
Lager 385
>
Kassen
>
Touchsysteme
Weitere Suchbegriffe:
Kassenterminal
,
POS System
,
POS-Terminal
,
kassen-pc
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.551,52*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.719,60*
€ 2.046,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.711,02*
€ 2.036,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.642,06*
€ 1.954,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.596,65*
€ 1.900,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.551,52*
€ 1.846,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1302L - 13.3" Touchmonitor, kapazitiv, USB, schwarz, ohne Standfuss - inkl. 1st-Level-Support
elo
B-E683595-SVC
ab € 401,30*
Zubehör
Bodenständer für I-Serie (10-/15-/22"), 1302L, EloPOS und M-Serie (1002L, 1502L, 2002L) - inkl. 1st-Level-Support
elo
B-E048069-SVC
ab € 288,91*
Zubehör
Displayhalterungssatz - inkl. 1st-Level-Support
elo
B-E835969-SVC
ab € 13,78*
Zubehör
Magnetkartenleser für I-Serie, X-Serie, 1215L, 1915L, 5502L, 1929LM, 1002L, 1519LM, 1502L, 4202L, 2002L - inkl. 1st-Level-Support
elo
B-E001002-SVC
ab € 74,81*
Zubehör
Regalhalterung (Befestigungskit mit Befestigungsplatte und Montageklammer) für 2203LM, 2402L, 2403LM, 2702L, 2703LM, 1302L, EloPOS, 0702L und I-Serie - inkl. 1st-Level-Support
elo
B-E043382-SVC
ab € 71,39*
Zubehör
Ständerhalterung für 1903LM, 2403LM, 2402L, 2702L, 2703LM, 1302L, EloPOS und 2203LM - inkl. 1st-Level-Support
elo
B-E045151-SVC
ab € 69,50*
Zubehör
Verbindungskabel USB-C auf USB-C, 1.80m - inkl. 1st-Level-Support
elo
B-E710364-SVC
ab € 22,29*
Zubehör
VFD-Kundendisplay für X-Serie, 1002L, 2002L, 1502L, 1902L, 2202L, 2402L, 1302L, EloPOS und 2702L - inkl. 1st-Level-Support
elo
B-E001003-SVC
ab € 139,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen