Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Ladenausstattung
>
Kasseneinrichtung
>
Kassenterminal
>
Artikel
EloPOS System - 17" Kassensystem, Celeron, WIN 10, 4GB RAM, 128GB SSD, Wandhalterung E/A-Hub - inkl. 1st-Level-Support
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
385-5261-POS.43
Hersteller:
elo
Herst.-Nr.:
B-E484096-SVC
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Kassen-PC
Kassen-System
Kassen-Terminal
Kassensystem
EloPOS System - 17" Kassensystem, Celeron, WIN 10, 4GB RAM, 128GB SSD, Wandhalterung E/A-Hub
Inkl. Netzteil und Netzkabel
17" = 43.18cm
--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)
Das vielseitige EloPOS-System vereint moderne Ästhetik, modulare Flexibilität mit höchster Zuverlässigkeit für den Einsatz in kommerzielle Umgebungen. Speziell für POS-Anwendungen entwickelt, bietet das EloPOS-System einen 17 Zoll Touchscreen mit 10-fach-Touch, eine Auswahl an Intel-Prozessoren der 9. Generation sowie einen integrierten Erweiterungs-Hub für Anschluss von Zubehörgeräten wie Kundendisplay, Kreditkartenleser, Drucker, Kassenlade, Strichcodescanner oder Waage. Vom traditionellen POS-Terminal bis hin zu Self-Service-Anwendungen garantiert das EloPOS-System die Verschleißfestigkeit und Zuverlässigkeit, die für den Dauereinsatz im öffentlichen Bereich unabdingbar sind. Dieses Qualitätsversprechen wird durch die standardmäßige 3-jährige Garantie von Elo unterstützt.
Das EloPOS-System wurde speziell auf maximale Flexibilität für die verschiedensten Umgebungen ausgelegt. Ob als festes Kassen- bzw. POS-System oder als Self-Service-Bestellterminal, mit dem EloPOS stellen Sie sicher, dass jede Berührung das liefert, was Ihre Mitarbeiter benötigen und Ihre Kunden erwarten.
Mit dem Erweiterungs-Hub lassen sich alle benötigten POS-Peripheriegeräte direkt anschließen. Von Kassenladen, über Drucker bis Strichcodescanner und Bezahlterminals - die Konnektivität deckt alle Anwendungen ab.
Das EloPOS-System ermöglicht es, den Elo 1302L Touchscreen-Monitor mit einem einzigen Kabel zu verbinden - über das Touch-, Displaysignale und Stromversorgung des Zweitmonitors laufen. Durch die von 3 auf 1 reduzierte Kabelanzahl werden Installation und Wartung ungemein erleichtert.
Besonderheiten:
- Modern
- Flexibel
- Leistungsstark
Anwendungsbereiche:
- Einzelhandel
- Gastgewerbe
- Unterhaltung
- Gastronomie
- Supermärkte
Technische Spezifikationen:
Physische Merkmale
- Abmessungen: 393.5 x 325.9 x 221.3mm (mit Standfuss), 393.5 x 325.9 x 83.3mm (ohne Standfuss)
- Gewicht: 6.7kg (mit Standfuss), 4.8kg (ohne Standfuss)
Allgemein
- Betriebssystem: Ohne Betriebssystem oder Windows 10 IoT Enterprise LTSC 64-Bit, Optional - Windows 10 Professional English 64-bit
- Touchtechnologie & Leistung: PCAP (TouchPro projizierte Kapazitivsensorik) - 10 Touch
- Prozessor: Celeron-Modelle: Intel Celeron J4125 Prozessor (4M Cache, bis zu 2.7 GHz), i3-Modelle: Intel Core i3-9100TE Prozessor (6M Smart Cache, bis zu 3.20 GHz durch Intel Turbo Boost-Technologie 2.0), i5-Modelle: Intel Core i5-9500TE Prozessor (9M Smart Cache, bis zu 3.60 GHz durch Intel Turbo Boost-Technologie 2.0) Intel vPro Support
- Chipsatz: Celeron-Modelle: Gilt nicht, i3-Modelle: Intel H310 Express, i5-Modelle: Intel Q370 Express
- Grafik: Celeron-Modelle: Intel UHD-Grafik 600 /ni3- & i5-Modelle: Intel UHD-Grafik 630
- BIOS: AMI
- Arbeitsspeicher (RAM): Celeron-Modelle: 4 GB 2666 MHz DDR4 SO-DIMM auf einem von 2 Steckplätzen (erweiterbar auf 8 GB), i3-Modelle: 4 GB 2666 MHz DDR4 SO-DIMM auf einem von 2 Steckplätzen (erweiterbar auf 32 GB), i5-Modelle: 8 GB 2666 MHz DDR4 SO-DIMM auf einem von 2 Steckplätzen (erweiterbar auf 32 GB)
- Speicher: 128 GB, M,2 Zoll, SATA SSD, 80 TBW
- Bilddiagonale: 17 Zoll diagonal, Active-Matrix-TFT-LCD (LED)
- Seitenverhältnis: 5:4
- Aktiver Bereich: 337.9 x 270.3mm
- Auflösung: 1280 x 1024 @ 60Hz
- Farben: 16.7 Millionen
- Helligkeit: LCD-Display: 250 cd/m², TouchPro PCAP: 212.5 cd/m²
- Reaktionszeit gesamt: 5ms
- Kontrastverhältnis: 1000:1
- Blickwinkel: horizontal +/- 85° oder 170° insgesamt, vertikal +/- 80° oder 160° insgesamt
Anschlüsse
- USB-Ports: 2 x USB 3.0 (1 am Displaykopf, 2 an E/A), 2 x USB 2.0 (an E/A), 4 x Micro-USB 2.0 (am Displaykopf)
- USB-betrieben: 1 x 24 V an E/A, 2 x 12V an E/A
- Ethernet-Port: 1 RJ45-LAN-Anschluss (Gigabit)
- Serielle Ports: 2 x RJ45
- Kassenladen-Port: 12 V/24 V Kassenlade a E/A (EPSON-Ausgangspin, 24 V Standard, wählbar über internen Schalter)
- Drahtlosverbindung: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
- Bluetooth: Bluetooth 5.0
- Zusätzlicher Video-Ausgang: 1 x Vollfunktions-USB-C (Leistungsaufnahme bis 27W, USB 3.0, Display-Port)
- Audio-Ports: 1 x 3.5mm Kopfhörerbuchse
- Lautsprecher: 2 x 2 W interne Lautsprecher
Elektrik
- Stromversorgung: Externes 19-V-DC-Universal-Netzteil, AC-Eingangsspannung: 100-240 V AC, Eingangsfrequenz: 50-60 Hz, Maximale Ausgangsleistung: 180 W
- Stromverbrauch: Celeron: 31W, i3: 63W, i5: 76W
Zuverlässigkeit
- MTBF: 50000 Stunden, nachgewiesen
Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C - 35°C
- Lagertemperatur: -20°C - 60°C
- Luftfeuchtigkeit: 20% - 80% (Betrieb), 5% - 95% (Lagerung)
Zertifizierungen und Konformitätserklärungen
- UL/cUL, FCC, TUV, CE, CB, UKCA, Mexiko NOM, C-Tick/RCM, VCCI, Argentinien S-Mark, CCC
1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
... >
Lager 385
>
Kassen
>
Touchsysteme
Weitere Suchbegriffe:
Kassenterminal
,
POS System
,
POS-Terminal
,
kassen-pc
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.246,97*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.366,08*
€ 1.625,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.356,85*
€ 1.614,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.293,91*
€ 1.539,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.267,39*
€ 1.508,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.246,97*
€ 1.483,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1002L - 10.1" Touchmonitor, kapazitiv, entspiegelt, USB, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
elo
B-E155834-SVC
ab € 325,75*
Zubehör
1302L - 13.3" Touchmonitor, kapazitiv, USB, schwarz, ohne Standfuss - inkl. 1st-Level-Support
elo
B-E683595-SVC
ab € 402,61*
Zubehör
18"-Ständer (75mm oder 100mm VESA) für I-Serie 2.0 - inkl. 1st-Level-Support
elo
B-E047864-SVC
ab € 134,25*
Zubehör
2D-Barcodescanner (SE4720) für AiO I-Series für Android, AiO I-Series für Windows, EloPOS, 1002L, 1302L, 1502L, 1902L, 2002L, 2202L, 2402L, - inkl. 1st-Level-Support
elo
B-E384627-SVC
ab € 227,89*
Zubehör
Bodenständer für I-Serie (10-/15-/22"), 1302L, EloPOS und M-Serie (1002L, 1502L, 2002L) - inkl. 1st-Level-Support
elo
B-E048069-SVC
ab € 290,66*
Zubehör
Displayhalterungssatz - inkl. 1st-Level-Support
elo
B-E835969-SVC
ab € 13,79*
Zubehör
Magnetkartenleser für I-Serie, X-Serie, 1215L, 1915L, 5502L, 1929LM, 1002L, 1519LM, 1502L, 4202L, 2002L - inkl. 1st-Level-Support
elo
B-E001002-SVC
ab € 74,89*
Zubehör
Regalhalterung (Befestigungskit mit Befestigungsplatte und Montageklammer) für 2203LM, 2402L, 2403LM, 2702L, 2703LM, 1302L, EloPOS, 0702L und I-Serie - inkl. 1st-Level-Support
elo
B-E043382-SVC
ab € 71,44*
Zubehör
RFID-Leser/Schreiber, USB, 13.56 MHz, Reichweite 40mm, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
elo
B-E673037-SVC
ab € 212,43*
Zubehör
Ständerhalterung für 1903LM, 2403LM, 2402L, 2702L, 2703LM, 1302L, EloPOS und 2203LM - inkl. 1st-Level-Support
elo
B-E045151-SVC
ab € 69,51*
Zubehör
Verbindungskabel USB-C auf USB-C, 1.80m - inkl. 1st-Level-Support
elo
B-E710364-SVC
ab € 22,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen