Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 385
>
Monitore
>
Zubehör
>
Artikel
EM10 - Erweiterungsmodul für DS10, 1002L, 1302L und 1502L - inkl. 1st-Level-Support
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
385-9061-EM1.01
Hersteller:
elo
Herst.-Nr.:
B-E863687-SVC
EAN/GTIN:
k.A.
EM10 - Erweiterungsmodul für DS10, 1002L, 1302L und 1502L
Inkl. Netzteil und Netzkabel
--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)
Technische Spezifikationen:
Physische Merkmale
- Abmessungen: 186 x 148 x 29
- Gewicht: 0.45kg
Allgemein
- E/A-Anschlüsse: 24 V IN DC-Buchse, USB-Typ-C, USB-Typ-C - Displayausgang, Ethernet 10/100/1000 Mbps, 24 V Stromversorgungs-USB, 4 x USB 3.0 Typ A
Zuverlässigkeit:
- MTBF: 50.000 Stunden
Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C - 40°C
- Lagerungstemperatur: -20°C - 50°C
- Luftfeuchtigkeit: 20% - 80% (Betrieb), 10% - 95% (Lagerung)
Zertifizierungen und Konformitätserklärungen
- UL, FCC (US) - Klasse B, cUL, IC (Kanada), CB (Internationale Sicherheit), CE (Europa) - Klasse B, VCCI (Japan), RCM (Australien), China RoHS
1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
... >
Lager 385
>
Monitore
>
Zubehör
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,97*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,27*
€ 274,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,22*
€ 270,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,05*
€ 253,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,53*
€ 246,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,97*
€ 228,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1002L - 10.1" Touchmonitor, kapazitiv, entspiegelt, USB, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
elo
B-E155834-SVC
ab € 314,09*
Zubehör
1302L - 13.3" Touchmonitor, kapazitiv, USB, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
elo
B-E683204-SVC
ab € 427,64*
Zubehör
1302L - 13.3" Touchmonitor, kapazitiv, USB, schwarz, ohne Standfuss - inkl. 1st-Level-Support
elo
B-E683595-SVC
ab € 396,73*
Zubehör
1502L - 15.6" Touchmonitor mit Standfuss, kapazitiv, entspiegelt, USB-C, FHD, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
elo
B-E155645-SVC
ab € 513,09*
Zubehör
1502L - 15.6" Touchmonitor ohne Standfuss, kapazitiv, entspiegelt, USB-C, FHD, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
elo
B-E125496-SVC
ab € 462,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen