Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallaby Pro - Signage-Set für Bodenständer mit Deckenbefestigung - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     385-9061-WAL.16
Hersteller:
     elo
Herst.-Nr.:
     B-E991255-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Wallaby Pro-Ständer verändern die Branche, denn damit wird die Konfiguration von interaktiven Selbstbedienungslösungen so einfach wie nie zuvor. Wählen Sie zwischen Wand-, Theken- oder Bodenmodellen sowie zwischen ein- und doppelseitigen Ausführungen.
Die schlanken, platzsparenden Ständer wurden speziell für stark frequentierte Umgebungen entwickelt und bieten endlose Konfigurationsmöglichkeiten sowie einfachen Zugriff auf interne Komponenten. Wählen Sie einen 22- bis 27-Zoll-Elo-Touchscreen, ein Computermodul, einen Drucker, eine ADA-Tastatur oder eine Hilfstaste, Bezahlterminals und Edge-Connect-Zubehör sowie eine Rückwand für zusätzliche Markenwerbung. Der Wallaby Pro bietet die Flexibilität, die Unternehmen benötigen, um Selbstbedienungslösungen schnell in Betrieb zu nehmen.


Besonderheiten:
- Endlose Optionen zur Konfigurierbarkeit
- Leichter Zugriff auf die wichtigsten internen Komponenten
- Ausgelegt auf kommerzielle Umgebungen


Anwendungsbereiche:
- Einzelhandel
- Warenhaus


Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen: Thekenständer (E062324): 738 x 300 x 277mm, Bodenständer (E989314 + E989512): 1448 x 480 x 450mm, Wandständer (E989127 + E990079): 723 x 249 x 212mm, Doppelseitiger Bodenständer( E989314 + E989314 + E989705): 1448 x 510 x 572mm
- Gewicht: Thekenständer (E062324): 18.50kg, Bodenständer (E989314 + E989512): 42.90kg, Doppelseitiger Sockel für Bodenständer (E989705): 19.50kg, Wandmontagesatz für Thekenständer (E990079): 2.10kg

Allgemein
- Display-Kompatibilität: 22" Android I-Serie 4, 22" Windows I-Serie 2, 24" 2402L Touchscreen-Monitor, 24" 2403LM Touchscreen-Monitor, 27" 2702L Touchscreen-Monitor, 27" 2703LM Touchscreen-Monitor (Unterstützt nur Hochformatausrichtung)
- Rechner-Kompatibilität: Backpack 4 (Android), ECMG4 (Windows 10), Intel NUC (maximale Abmessungen von 127x127x 51mm mit 94-mm-Montagelochmuster), PC von Drittanbietern (maximale Abmessungen von 127x127x51mm mit 75mm oder 100mm VESA-Muster)
- Druckerkompabilität: Epson: TM-T88, M30, EU-m30, L90, Star: TSP654, TSP100, mC-Print3, Bixolon: SRP-350
- EMV-Kompatibilität: EMV-Halterungsset für Verifone Terminals: MX915 und M400 - E458992, MX925 - E352169*, P400 - E990282, EMV-Halterungsset für Ingenico Terminals: RP457C (Bluetooth) - E710930, RP457C (Audiobuchse) - E586981, LANE3000 - E990468, LANE5000 - E996512, LANE7000 - E990654, iSC250 - E458992, RP757 - E920661, iPP350/iPP320/iPP315 - E458797, EMV-Halterungsset für MagTek eDynamo EMV- E375343, EMV-Halterungsset für Square Terminal EMV- E458992

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C - 40°C
- Lagerungstemperatur: -20°C - 60°C
- Luftfeuchtigkeit: 20% - 80% (Betrieb), 10% - 90% (Lagerung)


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,67*
€ 131,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,21*
€ 131,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,59*
€ 118,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,52*
€ 114,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,19*
€ 101,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
elo
B-E351806-SVC
ab € 543,83*
Zubehör
elo
B-E659395-SVC
ab € 908,06*
Zubehör
elo
B-E126483-SVC
ab € 690,85*
Zubehör
elo
B-E351997-SVC
ab € 751,14*
Zubehör
elo
B-E659793-SVC
ab € 919,67*
Zubehör
elo
B-E393359-SVC
ab € 360,29*
Zubehör
elo
B-E393754-SVC
ab € 315,38*
Zubehör
elo
B-E227895-SVC
ab € 834,08*
Zubehör
elo
B-E228087-SVC
ab € 976,30*
Zubehör
Epson
B-C31CK01002-SVC
ab € 222,12*
Zubehör
Epson
B-C31CK01001-SVC
ab € 223,82*
Zubehör
Bixolon
B-SRP-350plusIIICOWDaG-SVC
ab € 269,45*
Zubehör
Epson
B-C31C412393-SVC
ab € 568,36*
Zubehör
Epson
B-C31C412465-SVC
ab € 464,47*
Zubehör
Epson
B-C31C412412-SVC
ab € 463,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.