Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschneider 200mm, isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelschneider 200mm, isoliert
Kabelschneider 200mm, isoliert
Artikel-Nr.:
     3871-254322
Hersteller:
     LEMP
Herst.-Nr.:
     254322
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
drahtschneider 200mm
- Zum Schneiden von ein-, mehr- und feindrähtigen Kabeln - Bei Vor- und Nachschnitt (1. und 2. Schneide) können Kabeldurchmesser bis 25 mm getrennt werden - 2 verschiedene Öffnungsweiten, 1. ca. 45mm, 2. ca. 20mm, Schneidwerte 70mm² - Mit verschraubtem, nachstellbarem Gelenk - Material: Spezialwerkzeugstahl, geschmiedet, brüniert - Leichter, sauberer Schnitt durch neuartige Schneidengeometrie - Nur für Cu- und Al- Kabel - Professionelle Mehrschicht-Tauchisolation entspricht der IEC 60900
Weitere Suchbegriffe: kabelschere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,58*
€ 83,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,45*
€ 82,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,86*
€ 78,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,53*
€ 75,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.