| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3871-737323 Herst.-Nr.: 737323 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkzeugsatz bestehend aus : 9737312 1 Stück Werkzeugk.-System m.Ecken, 440x255x370mm 111510 1 Stück Schraubendreher 1,6x10,0x200mm Vierkant 111535 1 Stück Schraubendreher 0,6x 3,5x100mm Vierkant 111540 1 Stück Schraubendreher 0,8x 4,0x100mm Vierkant 111555 1 Stück Schraubendreher 1,0x 5,5x125mm Vierkant 111565 1 Stück Schraubendreher 1,2x 6,5x150mm Vierkant 111598 1 Stück Schraubendreher 1,0x 4,5x175mm Vierkant 113501 1 Stück Schraubendreher PH 1 x 80 Vierkantgriff 113502 1 Stück Schraubendreher PH 2 x100 Vierkantgriff 117508 1 Stück Quergriffschraubendreher 8mm, 160x95mm 121409 1 Stück Kreuzschlüssel 10x11x13x17mm isoliert 130410 1 Stück Steckschl.Eins. 10mm 1/2" normal 6 kt 130411 1 Stück Steckschl.Eins. 11mm 1/2"" normal 6 kt 130412 1 Stück Steckschl.Eins. 12mm 1/2" normal 6 kt 130413 1 Stück Steckschl.Eins. 13mm 1/2"" normal 6 kt 130414 1 Stück Steckschl.Eins. 14mm 1/2" normal 6 kt 130417 1 Stück Steckschl.Eins. 17mm 1/2" normal 6 kt 130419 1 Stück Steckschl.Eins. 19mm 1/2" normal 6 kt 130424 1 Stück Steckschl.Eins. 24mm 1/2"" normal 6 kt 131312 1 Stück Umschaltknarre 1/2" isoliert 133412 1 Stück Verlängerung 1/2" m.Verriegelungsau.125m 136508 1 Stück Schraubendr.f.Sechskantschr. 8mm Vierk. 136509 1 Stück Schraubendr.f.Sechskantschr. 9mm Vierk. 136510 1 Stück Schraubendr.f.Sechskantschr. 10mm Vierk. 136512 1 Stück Schraubendr.f.Sechskantschr. 12mm Vierk. 151310 1 Stück Einmaulschlüssel 10mm isoliert 151311 1 Stück Einmaulschlüssel 11mm isoliert 151312 1 Stück Einmaulschlüssel 12mm isoliert 151313 1 Stück Einmaulschlüssel 13mm isoliert 151314 1 Stück Einmaulschlüssel 14mm isoliert 151316 1 Stück Einmaulschlüssel 16mm isoliert 151317 1 Stück Einmaulschlüssel 17mm isoliert 151318 1 Stück Einmaulschlüssel 18mm isoliert 151319 1 Stück Einmaulschlüssel 19mm isoliert 151324 1 Stück Einmaulschlüssel 24mm isoliert 161313 1 Stück Einringschlüssel 13mm isoliert 161316 1 Stück Einringschlüssel 16mm isoliert 161317 1 Stück Einringschlüssel 17mm isoliert 161318 1 Stück Einringschlüssel 18mm isoliert 161319 1 Stück Einringschlüssel 19mm isoliert 216320 1 Stück Kombinationszange 200mm, isoliert 236318 1 Stück Seitenschneider 180mm, isoliert 254316 1 Stück Kabelrundschneider-Lemp 170mm VDE/GS 281300 1 Stück Kabelmesser m.Schutzkappe, isoliert 552402 1 Stück Pinsel 1.1/2", gebogen isoliert 552412 1 Stück Pinselkopf 1.1/2"", gebogen" 643300 1 Stück Abdeck-Klebeband 8000x50mm, schwarz 645000 4 Stück Aufstecktülle 10x100mm konisch 645006 4 Stück Aufstecktülle 10x 50mm konisch 646020 8 Stück Aufstecktülle 20x110mm mit Manschette 647030 4 Stück Aufstecktülle 10x 30mm konisch o.A. 651402 3 Stück Sicherheitsklammer mit Haken |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |