Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex Ringbuch "Exclusiv", DIN A3 quer, 4 D-Ringe Ø 30 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Veloflex Ringbuch "Exclusiv", DIN A3 quer, 4 D-Ringe Ø 30 mm, schwarz
Veloflex Ringbuch "Exclusiv", DIN A3 quer, 4 D-Ringe Ø 30 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     388-22664E
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4131280
EAN/GTIN:
     4000225003356
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Repräsentatives DIN A3-Ringbuch aus hochwertiger, ledergenarbter Folie - innen mit einer Klarsichteinstecktasche.
4 D-Ring-Kombimechanik, 30 mm Ringdurchmesser, passend für ca. 300 Blatt 80g/m² Papier.

Maße: 475 x 325 x 45 mmPapierformat: DIN A3 quer
Rückenbreite: 45 mm
Ringdurchmesser: 30 mm
Ringausführung: D-Ring
Anzahl der Ringe: 4 Ringe
Farbe: schwarz
Sichttasche am Vorderdeckel: Nein
Sichttasche am Rücken: Nein
Innentasche vorne: Ja
Innentasche hinten: Nein
Blattniederhalter vorhanden: Nein
Obermaterial: Hartpappe / PP ledergenarbt
Breite: 475,0 mm
Höhe: 325 mm
Serie: Exclusiv


Herstellerangaben gemäß GPSR: VELOFLEX Carsten Thormählen GmbH & Co. KG, Heidkamp 1, 25337 Kölln-Reisiek, info@veloflex.de
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch a3 schwarz, ringbuch, ringbuch a3, Konferenzbedarf, Konferenzmappen, Kunststoffringbücher, Ordner (Präsentation), Ordner (Spezialformate), Präsentationsmappen, Präsentationsringbücher, Ringbuchmappen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
101
€ 5,87*
ab € 12,52*
€ 18,34*
1 Tag
19
€ 5,95*
ab € 13,22*
€ 19,13*
€ 7,95*
ab € 13,75*
€ 20,60*
Lager 388
unbekannt
€ 4,50*
ab € 16,29*
€ 25,20*
€ 6,95*
ab € 17,60*
€ 25,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.