Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Geldkassette 20 x 17 x 9 cm, Zylinderschloss, Stahl / Kunststoff, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MAUL Geldkassette 20 x 17 x 9 cm, Zylinderschloss, Stahl / Kunststoff, blau
MAUL Geldkassette 20 x 17 x 9 cm, Zylinderschloss, Stahl / Kunststoff, blau
MAUL Geldkassette 20 x 17 x 9 cm, Zylinderschloss, Stahl / Kunststoff, blau
MAUL Geldkassette 20 x 17 x 9 cm, Zylinderschloss, Stahl / Kunststoff, blau
Artikel-Nr.:
     388-26545E
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     5610237
EAN/GTIN:
     4002390011235
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
- Farbe blauBreite: 20,0 cm
Höhe: 9,0 cm
Tiefe: 17,0 cm
Farbe: blau
Material: Stahl
Schlosstyp: Sicherheits-Zylinderschloss
Münzeinsatz vorhanden: Ja

Weitere Suchbegriffe: maul geldkassette, geld kassette, Geldkassetten, Kassetten, Stahlkassetten
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
€ 4,95*
ab € 6,76*
€ 9,67*
11 Tage
50
€ 5,87*
ab € 8,65*
€ 12,42*
€ 5,50*
ab € 8,13*
€ 12,42*
€ 6,95*
ab € 8,97*
€ 13,24*
Lager 388
unbekannt
€ 4,50*
ab € 9,31*
€ 14,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.