Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Klemmschienen A4, 9 mm, bis 80 Blatt, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Durable Klemmschienen A4, 9 mm, bis 80 Blatt, schwarz
Durable Klemmschienen A4, 9 mm, bis 80 Blatt, schwarz
Artikel-Nr.:
     388-28433E-2
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     2909-01
EAN/GTIN:
     4005546290911
Suchbegriffe:
Abheft-Klemmschiene
Abheftklemmschiene
Klemmrücken
Klemmschiene
Durable Klemmschienen A4

Klemmschienen aus Kunststoff sind ein vielseitiges Bindesystem für ungelochtes Schriftgut. Leichtes Aufschieben der Klemmschiene durch abgerundetes Ende. Zum schnellen und unkomplizierten Binden von Unterlagen in Verkaufsabteilungen, Werbeagenturen, Copy-Shops.

Länge: 297 mm (A4)
Schenkellänge: 13 mm
Füllhöhe: 9 mm
Fassungsverm.: ca. 80 Blatt
Farbe: schwarz
Abheftvorrichtung: Nein
Material: Kunststoff
Farbe: schwarz
max. Aufbewahrungsmenge: 80 Blatt
für Format: DIN A4

Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,39*
€ 9,87*
Lager 388
unbekannt
2
pro Packung
€ 4,50*
ab € 7,15*
€ 12,135*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,25*
€ 12,29*
1 Tag
6
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 8,23*
€ 12,55*
1 Tag
6
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 9,40*
€ 14,22*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 12,135*
€ 14,44065
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,205*
€ 13,33395
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 10,095*
€ 12,01305
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,945*
€ 11,83455
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,21*
€ 10,9599
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,15*
€ 8,5085
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,286* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 24,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
294319
ab € 21,16*
Zubehör
Durable
291906
ab € 0,3148*
Zubehör
Durable
291919
ab € 0,3148*
Zubehör
Durable
292619
ab € 1,98*
Zubehör
Durable
293919
ab € 0,165*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.