Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE KLEMMSCHIENENHÜLLE, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE KLEMMSCHIENENHÜLLE, transparent
DURABLE KLEMMSCHIENENHÜLLE, transparent
Artikel-Nr.:
     690-896384100
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     292619
EAN/GTIN:
     4005546205298
Suchbegriffe:
Klemmhülle
Klemmschienenhülle
klemmhüllen durable
klemmhüllen transparent
Zum Schutz von ungelochten Unterlagen in Verbindung mit Klemmschienen. Für ca. 1-100 Blatt A4. Packung à 10 Stück. • Klemmschienenhüllen aus Polypropylen zum Schutz von ungelochtem Schriftgut • Zur Anwendung mit Klemmschienen DIN A4 • Fassungsvermögen: 1–100 Blatt DIN A4
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2926
Außenmaße (B x H):
218 mm x 299 mm
Farbe:
Transparent
Für Formate:
A4
Füllmenge:
100 Blatt
Ausrichtung:
hoch / quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: klemmschienenhülle, klemmschiene, klemmschienen-hülle
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
25
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,98*
€ 3,40*
1 Tag
37
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,07*
€ 3,55*
9 Tage
14
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,12*
€ 3,66*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 2,11*
€ 3,72*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,30*
€ 4,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
292919
ab € 3,28*
Zubehör
Durable
293219
ab € 2,02*
Zubehör
Durable
290006
ab € 0,1452*
Zubehör
Durable
290007
ab € 0,1452*
Zubehör
Durable
293007
ab € 6,68*
Zubehör
Durable
290005
ab € 0,1452*
Zubehör
Durable
290003
ab € 0,1452*
Zubehör
Durable
293003
ab € 6,68*
Zubehör
Durable
290001
ab € 0,1452*
Zubehör
Durable
293001
ab € 6,68*
Zubehör
Durable
290019
ab € 0,1452*
Zubehör
Durable
293019
ab € 6,63*
Zubehör
Durable
290219
ab € 10,67*
Zubehör
Durable
293002
ab € 6,64*
Zubehör
Durable
291201
ab € 0,3084*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.