Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex Ringbücher "Basic", DIN A4, PP, 2 D-Ringe Ø 25 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Veloflex Ringbücher "Basic", DIN A4, PP, 2 D-Ringe Ø 25 mm, weiß
Veloflex Ringbücher "Basic", DIN A4, PP, 2 D-Ringe Ø 25 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     388-29512E-10
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     1141090
EAN/GTIN:
     4000225024467
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ringbuch Basic: 2 D-Ringe, 25 mm, 10 Stück

- für Format DIN A4
- Größe 268,5 x 315 x 33 mm
- Material: PP-kaschiert, Leinenstruktur
- 2 D-Ring-Mechanik
- Füllhöhe 25 mm, passend für ca. 250 Blatt 80g/m² Papier

Lieferung erfolgt ohne Drahtniederhalter.
Papierformat: DIN A4
Rückenbreite: 33 mm
Ringdurchmesser: 25 mm
Ringausführung: D-Ring
Anzahl der Ringe: 2 Ringe
Farbe: weiss
Sichttasche am Vorderdeckel: Nein
Sichttasche am Rücken: Nein
Innentasche vorne: Nein
Innentasche hinten: Nein
Blattniederhalter vorhanden: Nein
Obermaterial: Hartpappe / PP Leinenstruktur
Breite: 269,0 mm
Höhe: 315 mm
Serie: Basic

Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, ringbuch a4 weiß, ringbuch a4, ringbuch, Kunststoffordner, Kunststoffringbücher, Ordner, Ordner (Präsentation), Ordner (Spezialformate), Plastik-Ringbücher, Plastikordner
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 388
unbekannt
10
€ 4,50*
ab € 2,258*
€ 3,359*
1
€ 6,95*
ab € 1,79*
€ 3,39*
11 Tage
35
1
€ 5,87*
ab € 1,90*
€ 3,51*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,359*
€ 3,99721
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,229*
€ 3,84251
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,038*
€ 3,61522
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,838*
€ 3,37722
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,258*
€ 2,68702
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 33,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
4212
ab € 5,64*
Zubehör
Herma
4346
ab € 5,76*
Zubehör
Herma
5080
ab € 5,68*
Zubehör
Herma
10010
ab € 6,28*
Zubehör
Herma
4275
ab € 16,49*
Zubehör
Herma
4455
ab € 16,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.