Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex Ringbücher VELOCOLOR A5, Karton, 2 D-Ringe Ø 25 mm, hellgrün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Veloflex Ringbücher VELOCOLOR A5, Karton, 2 D-Ringe Ø 25 mm, hellgrün
Veloflex Ringbücher VELOCOLOR A5, Karton, 2 D-Ringe Ø 25 mm, hellgrün
Artikel-Nr.:
     388-29572E-10
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     1151341
EAN/GTIN:
     4000225042553
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbücher VELOCOLOR®

- für das Format DIN A5
- Größe 200 x 230 x 33
- Karton glanzkaschiert
- schwarzer Innenspiegel
- 2-D-Ring-Mechanik
- 25 mm Füllhöhe, passend für ca. 250 Blatt 80g Papier

Lieferung erfolgt ohne Drahtniederhalter.Papierformat: DIN A5
Rückenbreite: 33 mm
Ringdurchmesser: 25 mm
Ringausführung: D-Ring
Anzahl der Ringe: 2 Ringe
Farbe: gruen
Sichttasche am Vorderdeckel: Nein
Sichttasche am Rücken: Nein
Innentasche vorne: Nein
Innentasche hinten: Nein
Blattniederhalter vorhanden: Nein
Obermaterial: Karton glanzkaschiert
Breite: 200,0 mm
Höhe: 230 mm
Serie: VELOCOLOR

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
10
€ 5,87*
ab € 18,13*
€ 26,04*
€ 6,95*
ab € 18,29*
€ 26,47*
Lager 388
unbekannt
€ 4,50*
ab € 19,41*
€ 27,82*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,82*
€ 33,1058
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,41*
€ 32,6179
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 26,53*
€ 31,5707
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,76*
€ 30,6544
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,72*
€ 29,4168
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,19*
€ 28,7861
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,41*
€ 23,0979
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,941* pro Stück)
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
4212
ab € 5,66*
Zubehör
Herma
4346
ab € 5,77*
Zubehör
Herma
5080
ab € 5,67*
Zubehör
Herma
10010
ab € 6,29*
Zubehör
Herma
4275
ab € 16,51*
Zubehör
Herma
4455
ab € 16,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.