Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rössler Briefumschläge mit Seidenfutter DL, 100g/m², chamois gerippt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rössler Briefumschläge mit Seidenfutter DL, 100g/m², chamois gerippt
Rössler Briefumschläge mit Seidenfutter DL, 100g/m², chamois gerippt
Rössler Briefumschläge mit Seidenfutter DL, 100g/m², chamois gerippt
Artikel-Nr.:
     388-30583E-100
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     16400208
EAN/GTIN:
     4014969046883
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschläge "Paperado by Rössler"

Hochwertige Briefumschläge in DIN lang mit edlem Seidenfutter. Breitklappenverschluß, nassklebend
Größe: 110x220 mmFormat: DIN lang
Höhe: 110 mm
Breite: 220 mm
Verschluss-Technik: nassklebend
Grammatur: 100 g/m²
Farbe: natur
Fenster: Nein
Seidenfutter: Ja
Innendruck: Ja
Transparenz: Nein
Motiv/Struktur: gerippt
Serie: PAPERADO

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
72
1
€ 4,99*
ab € 12,355*
€ 17,455*
2 Tage
72
1
€ 5,49*
ab € 13,36*
€ 18,66*
Lager 388
unbekannt
2
€ 4,50*
ab € 14,065*
€ 20,77*
10 Tage
72
1
€ 5,87*
ab € 15,29*
€ 22,53*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 20,77*
€ 24,7163
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,18*
€ 24,0142
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 18,865*
€ 22,44935
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,345*
€ 21,83055
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,395*
€ 20,70005
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,065*
€ 16,73735
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2813* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 41,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.