Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rössler Versandtaschen DIN C5, nassklebend, gold


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rössler Versandtaschen DIN C5, nassklebend, gold
Rössler Versandtaschen DIN C5, nassklebend, gold
Artikel-Nr.:
     388-30673E-100
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     16401175
EAN/GTIN:
     4014969221020
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Hüllen DIN C5
- 157 x 225 mm
- spitze Klappe mit Nassklebung
- 100 g/m²

"total office quality" (copy-, laser- und inkjetfähig), säure- und ligninfrei, ArchivqualitätFormat: DIN C5
Höhe: 157 mm
Breite: 225 mm
Verschluss-Technik: nassklebend
Grammatur: 100 g/m²
Farbe: gold
Fenster: Nein
Seidenfutter: Nein
Transparenz: Nein
Serie: PAPERADO

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 27,147*
€ 36,747*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 29,94*
€ 41,73*
Lager 388
unbekannt
2
€ 4,50*
ab € 30,30*
€ 42,335*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 42,335*
€ 50,37865
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,685*
€ 48,41515
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,39*
€ 44,4941
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,64*
€ 43,6016
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,30*
€ 36,057
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,606* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 84,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.