Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rössler Briefhüllen mit Seidenfutter C6, nassklebend, silber


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rössler Briefhüllen mit Seidenfutter C6, nassklebend, silber
Rössler Briefhüllen mit Seidenfutter C6, nassklebend, silber
Rössler Briefhüllen mit Seidenfutter C6, nassklebend, silber
Artikel-Nr.:
     388-31012E-100
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     16400580
EAN/GTIN:
     4014969035634
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschläge "Paperado by Rössler"

Hochwertige Briefumschläge in DIN C6 mit edlem Seidenfutter - Spitzklappe mit Nassklebung.
Größe: 114x162 mmFormat: DIN C6
Höhe: 114 mm
Breite: 162 mm
Verschluss-Technik: nassklebend
Grammatur: 100 g/m²
Farbe: silber
Fenster: Nein
Seidenfutter: Ja
Transparenz: Nein
Serie: PAPERADO

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
€ 4,99*
ab € 14,892*
€ 20,572*
1 Tag
1
1
€ 5,49*
ab € 15,3895*
€ 21,2395*
11 Tage
1
1
€ 5,87*
ab € 16,28*
€ 23,76*
Lager 388
unbekannt
2
€ 4,50*
ab € 18,53*
€ 26,355*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 26,355*
€ 31,36245
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,365*
€ 30,18435
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,00*
€ 27,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,58*
€ 26,8702
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,53*
€ 22,0507
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3706* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 52,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.