Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rössler Briefhüllen DIN C6, nassklebend, gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rössler Briefhüllen DIN C6, nassklebend, gold
Rössler Briefhüllen DIN C6, nassklebend, gold
Rössler Briefhüllen DIN C6, nassklebend, gold
Artikel-Nr.:
     388-31127E-100
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     16400575
EAN/GTIN:
     4014969035580
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschläge "Paperado by Rössler"

Hochwertige Briefumschläge in DIN C6
- Spitzklappe mit NassklebungFormat: DIN C6
Höhe: 114 mm
Breite: 162 mm
Verschluss-Technik: nassklebend
Grammatur: 100 g/m²
Farbe: gold
Fenster: Nein
Seidenfutter: Nein
Transparenz: Nein
Serie: PAPERADO

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
200
50
€ 4,99*
ab € 0,31*
€ 0,44*
1 Tag
200
50
€ 5,49*
ab € 0,31219*
€ 0,44219*
Lager 388
unbekannt
100
€ 4,50*
ab € 0,3742*
€ 0,5277*
7 Tage
135
1
€ 5,87*
ab € 0,31*
€ 0,58*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5277*
€ 0,62796
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4642*
€ 0,5524
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4542*
€ 0,5405
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3742*
€ 0,4453
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 52,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.